Laveur haute pression à eau chaude Kärcher 02272632, Débit: 760 l/h | Pression: 160 bar | Puissance: 29500 W
NETTOYEUR HAUTE PRESSION
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :02272632
Rubix :0222-7191575
Fabricant :02272632
EAN :4054278169002



Documents
Détails articles : NETTOYEUR HP EC HDS-E 8/16 -4M 24 KW
Le nettoyeur haute pression HDS-E 8/16-4 M 24 kW de Kärcher est une solution professionnelle conçue pour les environnements où les émissions de gaz d’échappement sont proscrites. Son système de chauffage électrique performant, combiné à une conception robuste en acier inoxydable, garantit une efficacité optimale tout en assurant une utilisation respectueuse de l’environnement. Idéal pour les espaces clos, il offre une température de travail élevée pour un nettoyage puissant et rapide, tout en réduisant la consommation d’énergie grâce à son mode eco!efficiency.
Caractéristiques :
Le HDS-E 8/16-4 M 24 kW se distingue par son système de chauffage électrique intégré, permettant un nettoyage efficace même dans des environnements sensibles aux émissions. Sa chaudière en acier inoxydable est dotée d’une chambre de chauffage rapide, garantissant une montée en température rapide pour des performances accrues. Son double réservoir de détergent avec rinçage automatique facilite le passage d'un produit à l'autre sans gaspillage. La poignée-pistolet EASY!Force assure un confort d'utilisation optimal en réduisant la force de recul à zéro, tandis que le système EASY!Lock permet un raccordement rapide et sécurisé des accessoires. Enfin, son dispositif de protection contre le calcaire et la corrosion prolonge la durée de vie de l'appareil.
Spécifications :
- Pression de service : 30 à 160 bars
- Débit d'eau : 300 à 760 l/h
- Température maximale : 85 °C
- Puissance de chauffe : 24 kW
- Tension : 400 V
- Poids (avec accessoires) : 122 kg
- Dimensions : 1330 x 750 x 1060 mm
- Matériau de la chaudière : acier inoxydable
- Raccordement rapide des accessoires : EASY!Lock
- Technologie de poignée : EASY!Force
Informations sur la marque :
Kärcher est une entreprise allemande reconnue mondialement pour ses solutions de nettoyage innovantes. Elle propose une large gamme de produits adaptés aux besoins des professionnels et des particuliers. L'entreprise s'engage à offrir des équipements de haute qualité, alliant performance, durabilité et respect de l'environnement. Guidée par une philosophie d'innovation centrée sur l'humain, Kärcher s'efforce de simplifier et d'améliorer le quotidien de ses clients grâce à des solutions de nettoyage puissantes et efficaces. Cette approche se traduit par des produits alliant performance, qualité et ergonomie, toujours en avance sur le marché.
Caractéristiques :
Le HDS-E 8/16-4 M 24 kW se distingue par son système de chauffage électrique intégré, permettant un nettoyage efficace même dans des environnements sensibles aux émissions. Sa chaudière en acier inoxydable est dotée d’une chambre de chauffage rapide, garantissant une montée en température rapide pour des performances accrues. Son double réservoir de détergent avec rinçage automatique facilite le passage d'un produit à l'autre sans gaspillage. La poignée-pistolet EASY!Force assure un confort d'utilisation optimal en réduisant la force de recul à zéro, tandis que le système EASY!Lock permet un raccordement rapide et sécurisé des accessoires. Enfin, son dispositif de protection contre le calcaire et la corrosion prolonge la durée de vie de l'appareil.
Spécifications :
- Pression de service : 30 à 160 bars
- Débit d'eau : 300 à 760 l/h
- Température maximale : 85 °C
- Puissance de chauffe : 24 kW
- Tension : 400 V
- Poids (avec accessoires) : 122 kg
- Dimensions : 1330 x 750 x 1060 mm
- Matériau de la chaudière : acier inoxydable
- Raccordement rapide des accessoires : EASY!Lock
- Technologie de poignée : EASY!Force
Informations sur la marque :
Kärcher est une entreprise allemande reconnue mondialement pour ses solutions de nettoyage innovantes. Elle propose une large gamme de produits adaptés aux besoins des professionnels et des particuliers. L'entreprise s'engage à offrir des équipements de haute qualité, alliant performance, durabilité et respect de l'environnement. Guidée par une philosophie d'innovation centrée sur l'humain, Kärcher s'efforce de simplifier et d'améliorer le quotidien de ses clients grâce à des solutions de nettoyage puissantes et efficaces. Cette approche se traduit par des produits alliant performance, qualité et ergonomie, toujours en avance sur le marché.
présence de SVHC >0,1% - 2 Substances
Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Substance : 4,4'-isopropylidenediphenol
CAS : 80-05-7
Concentration>0.1
Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Substance : 4,4'-isopropylidenediphenol
CAS : 80-05-7
Concentration>0.1
Points forts
- Nettoyage sans émission de gaz : Idéal pour les environnements clos et sensibles.
- Haute puissance de chauffe : Montée en température rapide pour un nettoyage efficace.
- Double réservoir de détergent : Passage simplifié entre deux produits sans perte de solution.
- Système EASY!Force et EASY!Lock : Confort d’utilisation et connexion rapide des accessoires.
- Mode eco!efficiency : Réduction de la consommation d'énergie.
- Protection contre le calcaire et la corrosion : Longévité accrue de l’appareil.
- Matériaux robustes : Chaudière en acier inoxydable pour une durabilité maximale.
- Ergonomie améliorée : Poignée-pistolet réduisant la fatigue de l’utilisateur.
- Haute puissance de chauffe : Montée en température rapide pour un nettoyage efficace.
- Double réservoir de détergent : Passage simplifié entre deux produits sans perte de solution.
- Système EASY!Force et EASY!Lock : Confort d’utilisation et connexion rapide des accessoires.
- Mode eco!efficiency : Réduction de la consommation d'énergie.
- Protection contre le calcaire et la corrosion : Longévité accrue de l’appareil.
- Matériaux robustes : Chaudière en acier inoxydable pour une durabilité maximale.
- Ergonomie améliorée : Poignée-pistolet réduisant la fatigue de l’utilisateur.
Applications
Le HDS-E 8/16-4 M 24 kW est conçu pour une utilisation intensive dans des environnements professionnels exigeants. Il est particulièrement adapté aux secteurs suivants :
- Industrie agroalimentaire : Nettoyage sans émission de gaz pour le respect des normes sanitaires.
- Hôtellerie et restauration : Assainissement des cuisines et des zones de stockage.
- Hôpitaux et laboratoires : Idéal pour le nettoyage des espaces sensibles.
- Industrie manufacturière : Dégraissage et décontamination des machines et équipements.
- Transport et logistique : Nettoyage des véhicules et des entrepôts.
- Secteur municipal : Entretien des équipements urbains et infrastructures publiques.
- Industrie agroalimentaire : Nettoyage sans émission de gaz pour le respect des normes sanitaires.
- Hôtellerie et restauration : Assainissement des cuisines et des zones de stockage.
- Hôpitaux et laboratoires : Idéal pour le nettoyage des espaces sensibles.
- Industrie manufacturière : Dégraissage et décontamination des machines et équipements.
- Transport et logistique : Nettoyage des véhicules et des entrepôts.
- Secteur municipal : Entretien des équipements urbains et infrastructures publiques.
Informations techniques
Attributs
| Débit | 760 l/h |
|---|---|
| Pression | 160 bar |
| Flexible haute pression | 10 m |
| Puissance | 29500 W |
| Chauffage | température (eau d’alim. à 12 °c) (°c) min. 45 - max. 85 |
| Alimentation | 400 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 980,60 € HT
/ unité
9 576,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
