Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Nilfisk 8710100195, Débit: 500 l/h | Pression: 125 bar
Nettoyeur haute pression à eau froide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Nilfisk :8710100195
Rubix :0206-7354523
Fabricant :128471500
EAN :5715492268092
Documents
Détails articles : NETTOYEUR HP EAU FROIDE MC1C-125/500 XT
Compact, mobile et équipé d’une lance 4-en-1, le nettoyeur haute pression à eau froide Nilfisk MC1C-125/500 XT couvre la plupart des tâches de nettoyage courantes avec une seule machine. Sa pression de service de 125 bar et son débit de 500 l/h, combinés à un flexible armé de 10 m sur enrouleur, permettent de passer d’un véhicule à une cour ou à du matériel de chantier sans changer de lance.
Caractéristiques :
Ce nettoyeur haute pression à eau froide repose sur un moteur à induction sans balais. Il est associé à une pompe axiale à trois pistons en inox, graissée à vie. À chaque relâchement de la gâchette, le système de marche/arrêt automatique coupe le moteur. Dès qu'elle est enfoncée à nouveau, il se rallume. Une sécurité thermique protège le moteur contre la surchauffe.
La lance 4-en-1 en inox regroupe quatre jets sur une même tête : haute pression grand angle 65°, basse pression pour détergent, haute pression Tornado 20° et buse rotative Turbohammer. Le passage d’un mode à l’autre s’effectue directement sur la tête, sans outil ni changement de lance. Associé à un raccord rapide, le pistolet Ergo 2000 améliore la prise en main et limite la fatigue lors des interventions prolongées.
Armé d’une tresse en acier, le flexible haute pression de 10 m dispose d’un raccord tournant anti-torsion. Il s’enroule d’une seule main grâce à un enrouleur à guide en aluminium, qui le protège aussi pendant le stockage. Pour le transport, une poignée télescopique réglable en aluminium réduit l’encombrement. Un crochet rotatif maintient le câble d’alimentation. L’arrivée d’eau se branche par un accouplement de type Gardena. Un outil de nettoyage des buses est fourni avec le pack.
Spécifications :
- Type : nettoyeur haute pression mobile à eau froide.
- Référence Nilfisk : 128471500.
- Pression de service : 125 bar.
- Débit maximal : 500 l/h.
- Puissance absorbée : 2,1 kW.
- Alimentation : 230 V, monophasé, 50 Hz, 9,5 A.
- Protection du circuit (fusible) : 10 A.
- Moteur : induction, sans balais.
- Vitesse de rotation : 2 800 tr/min.
- Pompe : axiale, 3 pistons en inox, graissage à vie.
- Température d’entrée d’eau maximale : 40 °C (usage temporaire).
- Durée d’utilisation recommandée : jusqu’à 100 h/an.
- Flexible haute pression : 10 m, armé avec tresse en acier, raccord tournant en laiton.
- Lance : 4 en 1 en inox, 4 jets (grand angle 65°, basse pression + détergent, Tornado 20°, rotatif Turbohammer).
- Pistolet : Ergo 2000 à raccord tournant.
- Raccordement eau : accouplement type Gardena.
- Dimensions (L × l × H) : 344 × 403 × 707 mm.
- Poids : 20,3 kg.
- Niveau de puissance acoustique mesuré : 86 dB(A).
- Niveau de puissance acoustique garanti : 89 dB(A).
- Accessoires fournis : lance 4-en-1 complète courte (réf. 128502047), flexible HP 10 m armé XT (réf. 128502079), pistolet Ergo 2000 à raccord tournant (réf. 106404757).
- Accessoires en option : canon à mousse Vario 1 l (réf. 106408234), nettoyeur de surface Hydroscrub P300 (réf. 106403187), kit flexible de canalisation DN6 15 m (réf. 128501789), kit buses pour flexible de canalisation (réf. 106404834), buse 4en1 calibre 0275 (réf. 128502053), clapet anti-retour d’alimentation (réf. 106411184), raccord anti-retour Gardena (réf. 106411177).
Normes :
- 2006/42/CE : directive Machines. Elle fixe les règles de sécurité et de santé applicables à la conception des machines mises sur le marché européen.
- 2011/65/UE : directive RoHS. Elle restreint l’usage de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
- 2014/30/UE : directive Compatibilité électromagnétique. Elle encadre les perturbations émises par l’appareil et sa résistance à celles de son environnement.
- 2000/14/CE : directive relative aux émissions sonores des matériels utilisés à l’extérieur.
- EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023 : norme de sécurité des appareils électriques domestiques et analogues.
- EN 60335-2-79:2012 : partie spécifique aux nettoyeurs haute pression et nettoyeurs vapeur. Elle complète la norme générale pour les risques propres à ces appareils.
- EN 55014-1:2021 : limites d’émissions électromagnétiques des appareils électrodomestiques et outils électriques.
- EN 55014-2:2021 : immunité de ces mêmes appareils aux perturbations électromagnétiques.
- EN 61000-3-2:2019+A1:2021 : limites d’émission de courants harmoniques sur le réseau.
- EN 61000-3-11:2019 : limites des variations de tension et du papillotement provoqués sur le réseau basse tension.
- EN 63000:2018 : méthode de documentation technique servant à évaluer la conformité RoHS.
Caractéristiques :
Ce nettoyeur haute pression à eau froide repose sur un moteur à induction sans balais. Il est associé à une pompe axiale à trois pistons en inox, graissée à vie. À chaque relâchement de la gâchette, le système de marche/arrêt automatique coupe le moteur. Dès qu'elle est enfoncée à nouveau, il se rallume. Une sécurité thermique protège le moteur contre la surchauffe.
La lance 4-en-1 en inox regroupe quatre jets sur une même tête : haute pression grand angle 65°, basse pression pour détergent, haute pression Tornado 20° et buse rotative Turbohammer. Le passage d’un mode à l’autre s’effectue directement sur la tête, sans outil ni changement de lance. Associé à un raccord rapide, le pistolet Ergo 2000 améliore la prise en main et limite la fatigue lors des interventions prolongées.
Armé d’une tresse en acier, le flexible haute pression de 10 m dispose d’un raccord tournant anti-torsion. Il s’enroule d’une seule main grâce à un enrouleur à guide en aluminium, qui le protège aussi pendant le stockage. Pour le transport, une poignée télescopique réglable en aluminium réduit l’encombrement. Un crochet rotatif maintient le câble d’alimentation. L’arrivée d’eau se branche par un accouplement de type Gardena. Un outil de nettoyage des buses est fourni avec le pack.
Spécifications :
- Type : nettoyeur haute pression mobile à eau froide.
- Référence Nilfisk : 128471500.
- Pression de service : 125 bar.
- Débit maximal : 500 l/h.
- Puissance absorbée : 2,1 kW.
- Alimentation : 230 V, monophasé, 50 Hz, 9,5 A.
- Protection du circuit (fusible) : 10 A.
- Moteur : induction, sans balais.
- Vitesse de rotation : 2 800 tr/min.
- Pompe : axiale, 3 pistons en inox, graissage à vie.
- Température d’entrée d’eau maximale : 40 °C (usage temporaire).
- Durée d’utilisation recommandée : jusqu’à 100 h/an.
- Flexible haute pression : 10 m, armé avec tresse en acier, raccord tournant en laiton.
- Lance : 4 en 1 en inox, 4 jets (grand angle 65°, basse pression + détergent, Tornado 20°, rotatif Turbohammer).
- Pistolet : Ergo 2000 à raccord tournant.
- Raccordement eau : accouplement type Gardena.
- Dimensions (L × l × H) : 344 × 403 × 707 mm.
- Poids : 20,3 kg.
- Niveau de puissance acoustique mesuré : 86 dB(A).
- Niveau de puissance acoustique garanti : 89 dB(A).
- Accessoires fournis : lance 4-en-1 complète courte (réf. 128502047), flexible HP 10 m armé XT (réf. 128502079), pistolet Ergo 2000 à raccord tournant (réf. 106404757).
- Accessoires en option : canon à mousse Vario 1 l (réf. 106408234), nettoyeur de surface Hydroscrub P300 (réf. 106403187), kit flexible de canalisation DN6 15 m (réf. 128501789), kit buses pour flexible de canalisation (réf. 106404834), buse 4en1 calibre 0275 (réf. 128502053), clapet anti-retour d’alimentation (réf. 106411184), raccord anti-retour Gardena (réf. 106411177).
Normes :
- 2006/42/CE : directive Machines. Elle fixe les règles de sécurité et de santé applicables à la conception des machines mises sur le marché européen.
- 2011/65/UE : directive RoHS. Elle restreint l’usage de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
- 2014/30/UE : directive Compatibilité électromagnétique. Elle encadre les perturbations émises par l’appareil et sa résistance à celles de son environnement.
- 2000/14/CE : directive relative aux émissions sonores des matériels utilisés à l’extérieur.
- EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023 : norme de sécurité des appareils électriques domestiques et analogues.
- EN 60335-2-79:2012 : partie spécifique aux nettoyeurs haute pression et nettoyeurs vapeur. Elle complète la norme générale pour les risques propres à ces appareils.
- EN 55014-1:2021 : limites d’émissions électromagnétiques des appareils électrodomestiques et outils électriques.
- EN 55014-2:2021 : immunité de ces mêmes appareils aux perturbations électromagnétiques.
- EN 61000-3-2:2019+A1:2021 : limites d’émission de courants harmoniques sur le réseau.
- EN 61000-3-11:2019 : limites des variations de tension et du papillotement provoqués sur le réseau basse tension.
- EN 63000:2018 : méthode de documentation technique servant à évaluer la conformité RoHS.
Points forts
- Une seule lance couvre le rinçage, l’application de détergent et le décapage, sans achat ni stockage de lances supplémentaires.
- L’arrêt automatique du moteur entre deux pressions de gâchette réduit l’usure et la consommation d’électricité pendant les temps morts.
- Grâce à la pompe graissée à vie, aucun entretien de lubrification n’est à planifier, ce qui limite les immobilisations.
- Les 10 m de flexible élargissent la zone de travail et réduisent les déplacements de la machine en cours de nettoyage.
- Le pistolet Ergo réduit l’effort de maintien, ce qui préserve le confort sur les longues sessions.
- L’arrêt automatique du moteur entre deux pressions de gâchette réduit l’usure et la consommation d’électricité pendant les temps morts.
- Grâce à la pompe graissée à vie, aucun entretien de lubrification n’est à planifier, ce qui limite les immobilisations.
- Les 10 m de flexible élargissent la zone de travail et réduisent les déplacements de la machine en cours de nettoyage.
- Le pistolet Ergo réduit l’effort de maintien, ce qui préserve le confort sur les longues sessions.
Applications
Le nettoyeur haute pression Nilfisk MC1C-125/500 XT intervient sur les tâches de nettoyage petites à moyennes. Les usages couvrent le lavage de voitures, camionnettes, remorques et camping-cars. S’y ajoutent le dégraissage des compartiments moteurs, des trains roulants et des pièces mécaniques, en combinaison avec un détergent. Le nettoyage d’outils, de matériel de chantier, d’équipements de traite et de petits véhicules agricoles fait aussi partie des emplois courants. Sur les sols extérieurs, il entretient cours, parkings, allées, terrasses, petites façades et conteneurs à déchets. La buse rotative cible la boue, le sable et les salissures incrustées.
Informations techniques
Attributs
| Débit | 500 l/h |
|---|---|
| Pression | 125 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
476,56 € HT
/ unité
571,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


