Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Nilfisk 960FA400, Débit: 200 l/h

MH45M-200/960 FA 400/3/50

Voir les informations techniques

Références

Nilfisk :960FA400
Rubix :0206-7373044
Fabricant :960FA400
EAN :5711145771858
NHP EAU CHAUDE MH45M-200/960 FA 400/3/50

Résumé technique

Débit200 l/h

Détails articles : NHP EAU CHAUDE MH45M-200/960 FA 400/3/50


Nettoyeur Haute Pression Eau Chaude MH45M-200/960 FA 400/3/50 Livré avec : Pistolet Ergo 2000 –15 mètres de flexible HP –Lance Tornado avec buse –Raccord d’entrée - -Chaudière Eco énergétique – Connectivité Bluetooth pour la maintenance –Rangement pour lance et pistolet pulvérisateur –Système anti-calcaire–Système exclusif «FA» de décompression automatique.

Points forts

• Chaudière Eco-énergique : efficacité ~96%
• Système exclusif «FA» de décompression automatique
• Interface utilisateur : modes de nettoyage personnalisés et verrouillage des paramètres choisis

Informations techniques


Attributs
Débit200 l/h
8 059,63 € HT
/ unité
9 671,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.