Nettoyant Jelt NETTOYANT ALU-INOX, Contenance: 650 ml
NETTOYANT ALU-INOX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jelt :NETTOYANT ALU-INOX
Rubix :1066-1142436
Fabricant :005131
EAN :3429970051312

Documents
Détails articles : NETTOYANT ALU INOX AERO 650ML JELT
- Nettoie, polit et protège les surfaces en aluminium ou inox
- Elimine les dépôts d’oxyde, les rayures et les amalgames, tenaces
- Permet de rénover les surfaces métalliques détériorées
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 650 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Température mini | 50 °C |
| Température maxi | 122 °C |
| Point d’éclair | less than 0 °c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,80 € HT
/ 12 unités
358,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
