Nettoyant CRC 33413-AA, Contenance: 250 ml
CONTACT CLEAN & PROTECT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :33413-AA
Rubix :R318-1504868
Fabricant :1754387
EAN :5412386071652
Documents
Détails articles : NETTOYANT CONTACT CLEAN+PROTECT AE 250ML UC12
Le nettoyant contact CRC Contact Clean & Protect est une huile de nettoyage pour contacts électriques, formulée pour nettoyer, désoxyder, lubrifier et protéger. Il aide aussi à éliminer la corrosion présente sur les surfaces de contact.
Caractéristiques :
Ce produit agit comme une huile de nettoyage de contacts, adaptée aux opérations de nettoyage de précision sur des éléments électriques. Le film désoxyde les surfaces et aide à retirer la corrosion telle que les oxydes, sulfates, sulfures et carbonates, tout en dissolvant les contaminations graisseuses, huileuses et résineuses. La formulation est non corrosive, (elle contient un inhibiteur de corrosion), et contribue à une lubrification durable après l’opération. Le nettoyant contact CRC est compatible avec la plupart des caoutchoucs, plastiques et revêtements, et ne tache pas les surfaces métalliques. Il est conditionné en aérosol avec une valve de pulvérisation utilisable à 360°, y compris en position inversée.
Spécifications :
- Conditionnement : aérosol de 250 ml ou 500 ml (selon référence).
- Type : nettoyant contact, détergent.
- Apparence : liquide incolore en aérosol avec propulseur CO2.
- Odeur : solvant.
- Gaz propulseur : CO₂.
- Teneur en produit actif (avec propulseur CO2) : 95 %.
- Masse volumique : 0,67 g/cm³ à 20 °C.
- Viscosité cinématique : < 15 mm²/s à 40 °C.
- Solubilité : insoluble dans l’eau.
- Point d’éclair : -35 °C (coupe fermée).
- Température d’auto-inflammation : > 200 °C.
- Teneur en COV : 700 g/l.
- Température maximale de stockage : 50 °C.
- Ne pas pulvériser sur les éléments sous tension.
Normes :
- NSF : le produit est enregistré NSF pour un usage compatible avec l'industrie agroalimentaire.
- REACH (CE) n° 1907/2006 et (UE) 2020/878 : structure et contenu des informations de sécurité de la fiche de données de sécurité.
- CLP (CE) n° 1272/2008 : la classification et l’étiquetage du mélange sont présentés selon ce règlement, avec les mentions de danger associées au format CLP.
Caractéristiques :
Ce produit agit comme une huile de nettoyage de contacts, adaptée aux opérations de nettoyage de précision sur des éléments électriques. Le film désoxyde les surfaces et aide à retirer la corrosion telle que les oxydes, sulfates, sulfures et carbonates, tout en dissolvant les contaminations graisseuses, huileuses et résineuses. La formulation est non corrosive, (elle contient un inhibiteur de corrosion), et contribue à une lubrification durable après l’opération. Le nettoyant contact CRC est compatible avec la plupart des caoutchoucs, plastiques et revêtements, et ne tache pas les surfaces métalliques. Il est conditionné en aérosol avec une valve de pulvérisation utilisable à 360°, y compris en position inversée.
Spécifications :
- Conditionnement : aérosol de 250 ml ou 500 ml (selon référence).
- Type : nettoyant contact, détergent.
- Apparence : liquide incolore en aérosol avec propulseur CO2.
- Odeur : solvant.
- Gaz propulseur : CO₂.
- Teneur en produit actif (avec propulseur CO2) : 95 %.
- Masse volumique : 0,67 g/cm³ à 20 °C.
- Viscosité cinématique : < 15 mm²/s à 40 °C.
- Solubilité : insoluble dans l’eau.
- Point d’éclair : -35 °C (coupe fermée).
- Température d’auto-inflammation : > 200 °C.
- Teneur en COV : 700 g/l.
- Température maximale de stockage : 50 °C.
- Ne pas pulvériser sur les éléments sous tension.
Normes :
- NSF : le produit est enregistré NSF pour un usage compatible avec l'industrie agroalimentaire.
- REACH (CE) n° 1907/2006 et (UE) 2020/878 : structure et contenu des informations de sécurité de la fiche de données de sécurité.
- CLP (CE) n° 1272/2008 : la classification et l’étiquetage du mélange sont présentés selon ce règlement, avec les mentions de danger associées au format CLP.
Points forts
- Limite les pertes de continuité électrique en aidant à retirer les oxydes, graisses, huiles, résines et autres produits de corrosion sur les contacts.
- Aérosol pratique et efficace sur les connectiques difficiles d’accès via la pulvérisation à 360° et la tête en bas.
- Protège les surfaces de contact en déposant un film lubrifiant durable, utile après nettoyage et désoxydation.
- Aérosol pratique et efficace sur les connectiques difficiles d’accès via la pulvérisation à 360° et la tête en bas.
- Protège les surfaces de contact en déposant un film lubrifiant durable, utile après nettoyage et désoxydation.
Applications
CRC Contact Clean & Protect s’emploie sur des éléments de connectique et de commutation, dans des environnements où des dépôts, résidus ou oxydations perturbent le contact électrique :
- Raccords pour ampoules.
- Connecteurs push-pull.
- Fiches de connexion pour modules électriques ou électroniques.
- Pinces pour fusibles.
- Contacteurs.
- Circuits imprimés.
- Contacts à douille ou à ressort.
- Etc.
- Raccords pour ampoules.
- Connecteurs push-pull.
- Fiches de connexion pour modules électriques ou électroniques.
- Pinces pour fusibles.
- Contacteurs.
- Circuits imprimés.
- Contacts à douille ou à ressort.
- Etc.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 250 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,62 € HT
/ unité
24,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h