Nettoyant Jelt JELTONET C1, Contenance: 400 ml
JELTONET C1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jelt :JELTONET C1
Rubix :1066-1065734
Fabricant :007301
EAN :3429970073017



Documents
Détails articles : NETTOYANT CONTACTS JELTONET C1 AERO 520ML CONTACT LUB JELT
- Nettoyant désoxydant de contacts légèrement lubrifiant
- Assure le nettoyage, la désoxydation et la lubrification légère des contacts électriques et électroniques
- Recommandé pour l’entretien des relais, contacts à l’air, interrupteurs, alternateurs et potentiomètres
- Rétablit les constantes diélectriques
- Evite l’étincelage, les faux contacts et les risques d’arc électrique
- Lubrifie les surfaces de façon durable
- Permet un passage optimal du courant électrique
- Aérosol utilisable en toutes positions
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Température maxi | 50 °C |
| Point d’éclair | <0 °c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,57 € HT
/ unité
39,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
