Nettoyant KF NETTOYANT ÉCRANS PLATS, Contenance: 500 ml
Nettoyant écrans plats
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences

Documents
Détails articles : NETTOYANT ECRAN PLAT AE500ML UC12
Retire efficacement les poussières, traces de doigts, salissures des écrans d'ordinateurs fixes et portables, et toutes autres surfaces en verre ou plastique. Son action antistatique retarde le dépôt des poussières
Points forts
Crée une mousse très compacte stable et peu humide évitant toute coulure de produit lors de la pulvérisation. S'applique donc sur des surfaces verticales sans difficulté et en laissant le temps au produit d'agir. Retire efficacement les poussières statiques, empreintes digitales et traces de nicotine. Permet ainsi de réduire la fatigue oculaire. Son action antistatique retarde le dépôt de poussières pendant une longue durée. Agit par émulsion des salissures sans risque d'endommager le support traité. Ne laisse pas de trace après séchage.
Applications
S'applique sur les écrans d'ordinateur ou de télévision. Pour les écrans à cristaux liquides (LCD), TFT et plasma, voir (*). Nettoie toutes surfaces en verre ou en plastique. Peut s'appliquer aussi sur les claviers d'ordinateurs.
Informations techniques
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Température maxi | 50 °C |
| Point d’éclair | not applicable |
| Niveau de pH | 9,6 |
- En stock, expédié sous 24/48h