Nettoyant Serenys SA33540Z, Contenance: 200000 ml
Supercleaner
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Serenys :SA33540Z
Rubix :0169-8210110

Documents
Détails articles : SERENYS SUPERCLEANER FUT 200 L
Nettoyant dégraissant
Points forts
• Solvant exempt de chlore ou aromatique
• Produit à évaporation rapide
• Produit à évaporation rapide
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 200000 ml |
|---|---|
| Boîtage | baril |
| Point d’éclair | fp < 23°c |
| Niveau de pH | not relevant |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 455,05 € HT
/ fut
4 146,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours
