Nettoyant CRC Dust Free 360 FPS, Contenance: 250 ml

Aerosol dépoussiérant

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CRC :Dust Free 360 FPS
Rubix :5338-6151115
Fabricant :33114-AA
EAN :5412386067938
NETTOYANT DUST FREE AE250ML UC12

Résumé technique

Contenance250 ml
Boîtageaerosol
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : NETTOYANT DUST FREE AE250ML UC12


L'aérosol dépoussiérant CRC est conçu pour offrir un nettoyage efficace et sûr des équipements sensibles. Spécialement formulé pour être utilisé dans les environnements industriels et alimentaires, ce produit garantit l'élimination rapide de la poussière, même dans les zones les plus inaccessibles, sans laisser de résidus ni causer de condensation.

Caractéristiques :
Ce dépoussiérant ininflammable utilise un gaz liquéfié inerte à haute pression, capable de déloger les particules microscopiques responsables des défaillances électroniques. Sa formulation réversible permet une pulvérisation dans toutes les positions, assurant un accès optimal aux composants difficiles d'accès. Il ne laisse ni trace, ni humidité, ce qui en fait un choix idéal pour les environnements sensibles. Sa composition spécifique limite également l'impact environnemental, grâce à une faible valeur de PRP (Potentiel de réchauffement planétaire) de 7.

Spécifications :
• Formule : gaz liquéfié inerte
• Pression : haute pression pour nettoyage intensif
• Fonctionnement : réversible (utilisable tête en bas)
• Effet : nettoyage à sec, sans condensation
• Résidus : aucun
• Couleur : incolore
• Odeur : neutre
• PRP (Potentiel de réchauffement planétaire) : 7

Normes :
• Conforme à la réglementation REACH (CE N° 1907/2006 Art.31)
• Homologué NSF K2 pour l'utilisation dans les zones de transformation alimentaire

Points forts

• Nettoyage précis et sans contact des équipements sensibles
• Formule ininflammable pour une sécurité optimale
• Utilisable dans toutes les positions grâce à sa valve réversible
• Zéro résidu et pas de condensation : idéal pour les composants électroniques
• Adapté aux environnements alimentaires avec homologation NSF K2
• Faible impact environnemental (PRP de 7)
• Prévient les pannes et les arrêts de production causés par la poussière
• Gain de temps lors de la maintenance
• Compatible avec une grande variété de surfaces

Applications

• Nettoyage des équipements électroniques et électriques
• Dépoussiérage de claviers, cartes mères, capteurs, caméras et lecteurs optiques
• Entretien des servomécanismes, variateurs, connecteurs et relais
• Idéal pour les zones de production alimentaire où la propreté est cruciale
• Utilisable dans les centres de données, laboratoires, hôpitaux et environnements industriels
• Pratique pour la maintenance préventive dans les environnements poussiéreux ou sensibles

Informations techniques


Attributs
Contenance250 ml
Boîtageaerosol
Typedépoussiérant à air comprimé haute pression
34,88 € HT
/ unité
41,86 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Contenance