Nettoyant Molykote SA33510Z, Contenance: 5000 ml
Supercleaner
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molykote :SA33510Z
Rubix :0169-1094089

Documents
Détails articles : NETTOYANT SUPERCLEANER BI 5L SERENYS
Nettoyant dégraissant
Points forts
• Solvant exempt de chlore ou aromatique
• Produit à évaporation rapide
• Produit à évaporation rapide
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Boîtage | bidon |
| Point d’éclair | fp < 23°c |
| Niveau de pH | not relevant |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,43 € HT
/ bidon
203,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours