Nettoyant Jelt PRE-CLEAN, Contenance: 5000 ml
Nettoyant dégraissant PreClean Bidon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jelt :PRE-CLEAN
Rubix :1066-1096180
Fabricant :055181
EAN :3429970551812
Documents
Détails articles : DEGRAISSANT PRE-CLEAN BIDON 5L CONCENTRE JELT
Le nettoyant Pre Clean est un Nettoyant / Dégraissant à usages multiples. Il enlève les tâches et salissure difficiles, telles que les graisses, huiles, boues, suies, encre, café,… Sans danger pour toutes les surfaces (Sauf verre).
Biodégradable NSF A1.
Nettoyage et dégraissage des surfaces graisseuses et huileuses rencontrées dans les milieux du bâtiment et de l'industrie.
Biodégradable NSF A1.
Nettoyage et dégraissage des surfaces graisseuses et huileuses rencontrées dans les milieux du bâtiment et de l'industrie.
Points forts
Pre-Clean, le nettoyant dégraissant multifonction biodégradable
Prêt à l'emploi, il dispose d'un jet réglable. Ne rouille pas, contient un inhibiteur de corrosion. Produit très efficace, mais non nocif et ininflammable. Biodégradable (sans phosphates).
Prêt à l'emploi, il dispose d'un jet réglable. Ne rouille pas, contient un inhibiteur de corrosion. Produit très efficace, mais non nocif et ininflammable. Biodégradable (sans phosphates).
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Boîtage | bidon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,79 € HT
/ bidon
209,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

