Nettoyant CRC 30450, Contenance: 200000 ml
Nettoyant Lectra Clean II
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :30450
Rubix :5338-1158456
EAN :5412386057137

Documents
Détails articles : NETTOYANT LECTRA CLEAN2 FU 200L UC 1
Nettoyant à base de solvants à point éclair élevé pour enlever les encrassements tenaces des pièces mécaniques. Grande sécurité d’application. Evaporation lente. Approprié pour bains de trempage et cuves à immersion ultrasons. Multipositions.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 200000 ml |
|---|---|
| Boîtage | baril |
| Température mini | 180 °C |
| Température maxi | 220 °C |
| Point d’éclair | 63 °c (closed cup) |
| Niveau de pH | not applicable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 817,45 € HT
/ fut
3 380,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
