Nettoyant Jelt ECO DUSTER, Contenance: 650 ml

Dépoussiérant ECO DUSTER JELT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Jelt :ECO DUSTER
Rubix :1066-7256466
Fabricant :108333
EAN :3429971083336
DEPOUSSIERANT ELECTRONIQUE SEC. ININFLAMMABLE

Résumé technique

Contenance650 ml
Boîtageaerosol
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DEPOUSSIERANT ELECTRONIQUE SEC. ININFLAMMABLE


Dépoussiérant électronique sec et ininflammable.
Complètement ininflammable et sans effet sur la couche d’ozone, il est utilisable sous tension, conserve une pression et un débit puissant constant. Il est non abrasif et ne laisse pas de résidu.
ECO DUSTER assure le dépoussiérage des matériels : Ensembles électroniques, circuits imprimés, capteurs, têtes de lecture, Ordinateurs portables, tablettes, unités centrales, claviers, écrans, téléphones, tablettes, tous types de périphériques informatiques...

Points forts

ECO DUSTER est un gaz liquéfié pur et sec, comprimé en aérosol et destiné au dépoussiérage de tous matériels informatiques, bureautiques, électriques et électroniques. Grâce à son impact très négligeable sur l’effet de serre (GWP = 6), il n’est pas visé par le protocole de Kyoto et le règlement F-gas (n° 842/2006/CE). Son utilisation participe au comportement éco-responsable.
Fabriqué en France.

Applications

Ininflammable. Sans danger pour les équipements électriques et électroniques. Contribue à éliminer tout type de panne.

Informations techniques


Attributs
Contenance650 ml
Boîtageaerosol
Typedépoussiérant électronique sec ininflammable
Température maxi50 °C
Point d’éclairininflammable
114,37 HT
/ unité
137,24 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h