Nettoyant 3M INDCLEA500, Contenance: 500 ml

Nettoyant Industriel à Base d'agrumes 3M™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :INDCLEA500
Rubix :0168-8003452
Fabricant :7100178338
EAN :05900422106081
DEGRAISSANT INDUSTRIEL AE 500 ML UC12
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Contenance500 ml
Boîtagevaporisateur
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DEGRAISSANT INDUSTRIEL AE 500 ML UC12


La base d'agrumes pour nettoyant industriel est idéale pour dissoudre et éliminer la saleté, la graisse, le goudron et de nombreux adhésifs de type non durcissant. Ils sont un nettoyant à base d’huile d’agrumes et ne contiennent aucun distillat de pétrole.
Le produit nettoyant est fabriqué à base d’huile d’agrumes et ne contient pas de composants chlorés ou de solvants à base de distillats de pétrole

Points forts


• Aide à dissoudre et à éliminer la saleté, la graisse, le goudron et bien plus pour une grande variété d'utilisations industrielles
• Supprime et nettoie les résidus d'adhésifs
• Enlève la colle sans endommager la surface sous-jacente
• Utiliser pour enlever la graisse des surfaces avant le collage

Applications

Nettoyage - Enlèvement d'huiles - Enlèvement de graisses
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance500 ml
Boîtagevaporisateur
Typedissolvant pour adhésifs
Température mini16 °C
Température maxi27 °C
Point d’éclair47 (pensky-martens closed cup)
38,34 HT
/ unité
46,01 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h