Nettoyant KF F2 SPÉCIAL CONTACTS, Contenance: 200 ml

Nettoyant F2 spécial contacts

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

KF :F2 SPÉCIAL CONTACTS
Rubix :5338-0057818
Fabricant :1002-AA
EAN :3488970010026
NETTOYANT CONTACT F2 SPE AE200ML UC12

Résumé technique

Contenance200 ml
Boîtageaerosol
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : NETTOYANT CONTACT F2 SPE AE200ML UC12


Traitement des contacts de toutes natures sans démontage : contacts glissants, connecteurs encartables, interrupteurs, broches, potentiomètres, supports de lampes, bornes d'accumulateurs...

Points forts

Pénètre et décolle rapidement les dépôts d'oxydes et de sulfures présents sur les contacts. Multipositions, l'aérosol est équipé d'une valve spéciale permettant une vaporisation dans toutes les directions, y compris tête en bas.

Applications

Electronique, radio, télévision, téléphonie, électricité automobile, électronique médicale...

Informations techniques


Attributs
Contenance200 ml
Boîtageaerosol
Température maxi50 °C
Point d’éclair-35 °c (closed cup)
Niveau de pHnot applicable
23,85 HT
/ unité
28,62 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h