Filtre pour masque réutilisable Moldex 902001, Type : Filtre à particules | Classe : P2 R
Filtre anti-poussières EasyLock
Voir les informations techniquesRéférences
Moldex :902001
Rubix :5693-6087114
Fabricant :902001
EAN :4019444007496

Détails articles : FILTRE A PARTICULES EASYLOCK P2R P/SERIE 7000 ET 9000 UE20
Les filtres à particules EasyLock® Moldex assurent une protection respiratoire fiable contre les poussières, brouillards et aérosols. Conçus pour être utilisés avec les masques des séries 7000 et 9000, ils allient confort, simplicité d’installation et efficacité de filtration.
Caractéristiques :
Les filtres à particules EasyLock® se distinguent par leur technologie de filtration plissée AirWave®, qui offre une large surface de filtration et une faible résistance respiratoire. Grâce au système EasyLock®, aucune pièce supplémentaire n’est nécessaire pour leur installation : ils se fixent directement sur les masques ou sur les cartouches antigaz compatibles. Leur design compact et léger facilite le port prolongé sans gêne. Certains modèles intègrent également une couche de charbon actif, offrant une protection supplémentaire contre l’ozone. En plus d’une manipulation simplifiée, leur construction sans PVC et leur logistique optimisée en font un choix pratique et durable.
Spécifications :
- Type : filtres à particules EasyLock®.
- Référence : 9020 (P2) et 9030 (P3).
- Compatibilité : masques des séries Moldex 7000 et 9000.
- Matériau du filtre : polypropylène.
- Filtration P2 : protection contre les poussières fines et toxiques, brouillards à base d’huile et d’eau, agents biologiques de groupe 2.
- Filtration P3 : protection contre les poussières dangereuses et cancérogènes, aérosols à base d’huile et d’eau, agents biologiques de groupe 2 et 3, substances CMR.
- Technologie : filtre plissé AirWave® pour une grande surface filtrante.
- Système de raccord : baïonnette EasyLock®, sans adaptateur.
- Durée de vie : remplacement recommandé dès augmentation de la résistance respiratoire.
- Conditionnement : emballage sans PVC.
Normes :
Les filtres à particules EasyLock® Moldex sont conformes à la norme EN143 relative aux filtres à particules. Ils portent le marquage CE conformément au règlement (UE) 2016/425. Leur fabrication est assurée dans une usine certifiée ISO 9001.
Caractéristiques :
Les filtres à particules EasyLock® se distinguent par leur technologie de filtration plissée AirWave®, qui offre une large surface de filtration et une faible résistance respiratoire. Grâce au système EasyLock®, aucune pièce supplémentaire n’est nécessaire pour leur installation : ils se fixent directement sur les masques ou sur les cartouches antigaz compatibles. Leur design compact et léger facilite le port prolongé sans gêne. Certains modèles intègrent également une couche de charbon actif, offrant une protection supplémentaire contre l’ozone. En plus d’une manipulation simplifiée, leur construction sans PVC et leur logistique optimisée en font un choix pratique et durable.
Spécifications :
- Type : filtres à particules EasyLock®.
- Référence : 9020 (P2) et 9030 (P3).
- Compatibilité : masques des séries Moldex 7000 et 9000.
- Matériau du filtre : polypropylène.
- Filtration P2 : protection contre les poussières fines et toxiques, brouillards à base d’huile et d’eau, agents biologiques de groupe 2.
- Filtration P3 : protection contre les poussières dangereuses et cancérogènes, aérosols à base d’huile et d’eau, agents biologiques de groupe 2 et 3, substances CMR.
- Technologie : filtre plissé AirWave® pour une grande surface filtrante.
- Système de raccord : baïonnette EasyLock®, sans adaptateur.
- Durée de vie : remplacement recommandé dès augmentation de la résistance respiratoire.
- Conditionnement : emballage sans PVC.
Normes :
Les filtres à particules EasyLock® Moldex sont conformes à la norme EN143 relative aux filtres à particules. Ils portent le marquage CE conformément au règlement (UE) 2016/425. Leur fabrication est assurée dans une usine certifiée ISO 9001.
Points forts
- Installation rapide et simple grâce au système EasyLock®, sans adaptateur nécessaire.
- Confort respiratoire amélioré grâce au filtre plissé AirWave® réduisant la résistance.
- Grande efficacité de filtration adaptée à des environnements poussiéreux et exigeants.
- Conception légère, réduisant la fatigue lors d’un port prolongé.
- Construction écologique, 100 % sans PVC, contribuant à une démarche durable.
- Confort respiratoire amélioré grâce au filtre plissé AirWave® réduisant la résistance.
- Grande efficacité de filtration adaptée à des environnements poussiéreux et exigeants.
- Conception légère, réduisant la fatigue lors d’un port prolongé.
- Construction écologique, 100 % sans PVC, contribuant à une démarche durable.
Applications
Les filtres à particules EasyLock® Moldex s’utilisent dans de nombreux environnements professionnels. Le modèle 9020 (P2) est recommandé pour les travaux exposant à des poussières fines, toxiques et aux brouillards huileux ou aqueux, comme dans l’industrie mécanique, le ponçage ou le travail du bois. Le modèle 9030 (P3) convient quant à lui aux environnements plus exigeants, comme le désamiantage, la manipulation de substances dangereuses, ou les chantiers avec exposition à des agents biologiques de groupe 2 et 3.
Informations techniques
Attributs
| Type | filtre à particules |
|---|---|
| Classe | p2 r |
| Matière | polypropylène |
| Raccordement | bayonet connector |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,70 € HT
/ 2 unités
11,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h