Meuleuse d’angle SAM 1610G, Sans fil: Oui | Poids: 0.9 kg
Mini Meuleuse Droite Gainee Confort
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :1610G
Rubix :0149-5216197
EAN :3272670552548

Documents
Détails articles : MINI MEULEUSE DROITE GAINEE CONFORT PROMO 1/3
Carter gainé confort. Echappement arrière canalisable silencieux. Régulateur à commande .
Informations techniques
Attributs
| Vitesse de rotation | 20000 rpm |
|---|---|
| Poids | 0,9 kg |
| Sans fil | oui |
| Type | meuleuse droite pneumatique (multi-technique) |
| Puissance | 370 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,27 € HT
/ unité
270,32 € TTC
- Epuisé
