Cliquet Facom VR.RJ2500PB, Carré d'entraînement: 1/4;3/8 '' | Longueur: 185 mm

MINI CLIQUET PNEUMATIQUE 1/4 & 3/8

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Facom :VR.RJ2500PB
Rubix :0139-5395036
EAN :3662424156861
MINI CLIQUET PNEUMATIQUE 1/4 ET 3/8
Résumé technique
Carré d'entraînement1/4;3/8 ''
Longueur185 mm
Documents

Détails articles : MINI CLIQUET PNEUMATIQUE 1/4 ET 3/8


Le mini cliquet pneumatique Facom VR.RJ2500PB délivre un couple maximal de 54 N·m dans un format compact de 185 mm, pensé pour les interventions en espaces restreints. Sa compatibilité 1/4" et 3/8" via carrés interchangeables en fait un outil polyvalent pour les postes de travail pneumatiques.

Caractéristiques :
La tête fermée du cliquet protège le mécanisme interne contre les poussières et les particules, ce qui contribue à la fiabilité de l'outil dans le temps. La gâchette, elle aussi fermée, évite tout accrochage dans le tuyau d'air lors des manipulations. Son action progressive permet de moduler finement la vitesse de rotation selon la phase d'assemblage ou de démontage. La bague d'inversion de sens est positionnée à proximité de la poignée, accessible sans repositionner la main. La poignée ergonomique stabilise la prise en main lors de l'effort, limitant la fatigue en utilisation prolongée. Deux carrés conducteurs interchangeables (1/4" et 3/8") sont livrés avec l'outil, permettant de passer d'un format à l'autre sans outillage supplémentaire. Ils sont équipés d'une bille de retenue de chaque côté pour éviter leur décrochage intempestif.

Spécifications :
- Référence : VR.RJ2500PB.
- Prise d'entraînement : 1/4" ou 3/8" (carrés interchangeables fournis).
- Longueur : 185 mm.
- Largeur : 40 mm.
- Hauteur : 40 mm.
- Poids net : 0,7 kg.
- Couple maximal (rotation inversée) : 54 N·m.
- Vitesse à vide à 6,2 bar : 300 tr/min.
- Pression d'air maximale : 6,2 bar (90 PSI).
- Taille arrivée d'air : 1/4" NPT(F).
- Diamètre de tuyau recommandé : 10 mm (3/8").
- Consommation d'air moyenne (vitesse libre et en charge) : 1,7 L/s .
- Niveau d'émission de pression sonore LPA : 96 dB(A) (K = 3 dB(A)).
- Niveau de puissance sonore LWA : 107 dB(A).
- Valeur d'émission de vibrations ah : 3,9 m/s² (K = 1,5 m/s²).

Normes :
EN ISO 11148-6:2012 : norme internationale s'appliquant aux machines portatives non électriques utilisées pour le serrage ou la mise en place d'éléments de fixation filetés.
Directive Machines (marquage CE) : atteste la conformité de l'outil aux exigences essentielles de sécurité en vigueur dans l'Union européenne pour les machines portatives.

Points forts

- La longueur de 185 mm facilite l'accès dans les espaces confinés où les clés standard ne passent pas.
- La double compatibilité 1/4" / 3/8" limite les changements d'outil et accélère les séquences de vissage/dévissage.
- La tête et la gâchette fermées protègent le mécanisme des contaminants et évitent les accrochages sur le flexible.
- La gâchette progressive offre un contrôle de vitesse précis, réduisant le risque de sur-serrage.
- Un poids contenu de 0,7 kg réduit la fatigue lors d'opérations répétitives ou en position inconfortable.

Applications

Le VR.RJ2500PB trouve sa place dans les ateliers de maintenance industrielle, les lignes d'assemblage et les postes de mécanique automobile ou poids lourds, partout où les accès restreints rendent les outils standard inadaptés. Sa compacité le rend particulièrement utile pour intervenir dans des compartiments moteur encombrés, des structures métalliques tubulaires ou des caissons de machines. Les secteurs de la maintenance aéronautique, de la carrosserie et de la maintenance d'équipements agricoles ou de travaux publics figurent parmi les environnements les plus courants pour ce type d'outil.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/4;3/8 ''
Longueur185 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,31 HT
/ unité
337,57 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours