Cliquet Facom S.151B, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 39 mm | Longueur: 250 mm
Cliquet 1/2" classique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :S.151B
Rubix :0139-5286147
EAN :3662424065460




Documents
Détails articles : CLIQUET 1/2 TETE RONDE ORIGINAL
Le cliquet original Facom 1/2" offre une performance fiable et une prise en main optimisée pour les travaux de serrage et desserrage les plus exigeants. Grâce à sa tête ultra-compacte, il permet d’intervenir dans des espaces restreints tout en garantissant une grande précision.
Caractéristiques
Ce cliquet Facom 1/2" se distingue par son mécanisme à 72 dents, offrant une reprise à 5° idéale pour les interventions en milieu contraint. Sa tête ultra-compacte permet un accès facilité aux zones difficiles d’accès. Le système d’inversion s’effectue via un capuchon rotatif, évitant les erreurs de manipulation. La poignée, en élastomère monomatière, assure une excellente résistance aux solvants d’atelier comme le gasoil, l’acétone ou le liquide de frein. Un trou de suspension est intégré dans la poignée pour une accroche sécurisée en hauteur.
Spécifications :
- Angle de reprise : 5 deg
- Hauteur du produit : 38.2 mm
- Nombre de dents : 72
- Taille du carré conducteur : 1/2 in
- Accrochable : Oui
- Finition : Chrome satin
- Inversion : Capuchon
- Matériau de la poignée : élastomère monomatière
Normes :
Ce cliquet est conforme à la norme ISO 3315, qui spécifie les exigences de performance et de sécurité applicables aux cliquets manuels utilisés avec des douilles interchangeables pour les opérations de serrage mécanique.
Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est une marque française reconnue pour la qualité et la durabilité de ses outils à main. Présente dans plus de 120 pays, elle accompagne les professionnels de l’automobile, de l’aéronautique, de l’industrie et du bâtiment. Facom se distingue par son innovation continue et la rigueur de ses processus de fabrication, avec plus de 10 000 références produits à son actif.
Caractéristiques
Ce cliquet Facom 1/2" se distingue par son mécanisme à 72 dents, offrant une reprise à 5° idéale pour les interventions en milieu contraint. Sa tête ultra-compacte permet un accès facilité aux zones difficiles d’accès. Le système d’inversion s’effectue via un capuchon rotatif, évitant les erreurs de manipulation. La poignée, en élastomère monomatière, assure une excellente résistance aux solvants d’atelier comme le gasoil, l’acétone ou le liquide de frein. Un trou de suspension est intégré dans la poignée pour une accroche sécurisée en hauteur.
Spécifications :
- Angle de reprise : 5 deg
- Hauteur du produit : 38.2 mm
- Nombre de dents : 72
- Taille du carré conducteur : 1/2 in
- Accrochable : Oui
- Finition : Chrome satin
- Inversion : Capuchon
- Matériau de la poignée : élastomère monomatière
Normes :
Ce cliquet est conforme à la norme ISO 3315, qui spécifie les exigences de performance et de sécurité applicables aux cliquets manuels utilisés avec des douilles interchangeables pour les opérations de serrage mécanique.
Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est une marque française reconnue pour la qualité et la durabilité de ses outils à main. Présente dans plus de 120 pays, elle accompagne les professionnels de l’automobile, de l’aéronautique, de l’industrie et du bâtiment. Facom se distingue par son innovation continue et la rigueur de ses processus de fabrication, avec plus de 10 000 références produits à son actif.
Points forts
- Mécanisme à 72 dents permettant un angle de reprise réduit à 5°, idéal pour les espaces confinés ;
- Tête ultra-compacte facilitant l’accès dans les zones difficiles ;
- Système d’inversion par capuchon intuitif et fiable ;
- Poignée monomatière résistante aux solvants courants : SP95, SP98, acétone, Skydrol, Jet Oil, etc. ;
- Trou de suspension intégré pour un travail sécurisé en hauteur ;
- Finition chromée satinée assurant une bonne prise en main et une meilleure longévité.
- Tête ultra-compacte facilitant l’accès dans les zones difficiles ;
- Système d’inversion par capuchon intuitif et fiable ;
- Poignée monomatière résistante aux solvants courants : SP95, SP98, acétone, Skydrol, Jet Oil, etc. ;
- Trou de suspension intégré pour un travail sécurisé en hauteur ;
- Finition chromée satinée assurant une bonne prise en main et une meilleure longévité.
Applications
Ce cliquet Facom est recommandé pour les opérations de maintenance, d’assemblage mécanique et de réparation dans les environnements industriels, automobiles et aéronautiques. Il convient parfaitement aux ateliers de maintenance, aux lignes de production, ainsi qu’aux techniciens de terrain ayant besoin d’un outil compact et fiable.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Diamètre | 39 mm |
| Poids | 480 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,66 € HT
/ unité
36,79 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h