Cliquet Roebuck 6817716, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Diamètre: 27 mm | Longueur: 180 mm

CLIQUET À MANCHE ROTATIF

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :6817716
Rubix :R600-5310344
EAN :3660338501531
CLIQUET A MANCHE ROTATIF 1/4''

Résumé technique

Carré d'entraînement1/4 ''
Longueur180 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLIQUET A MANCHE ROTATIF 1/4''


IDÉAL POUR TRAVAILLER DANS DES ESPACES CONFINÉS : cliquet 60 dents avec poignée rotative
EFFICACE : permet de travailler deux fois plus vite dans des espaces restreints
ROBUSTE : fabriqué en acier au chrome vanadium de haute qualité
PRATIQUE : carré d'entraînement traversant et marquage pour modifier et identifier facilement le sens de rotation
CONFORT : poignée ergonomique pour davantage de confort lors des utilisations prolongées

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/4 ''
Longueur180 mm
Diamètre27 mm
Finitionmatte
37,22 HT
/ unité
44,66 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h