Cliquet Facom K.151B, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 68 mm | Longueur: 170 mm

Cliquet 3/4" sans manche

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :K.151B
Rubix :0139-5001989
EAN :3148516899019
CLIQUET 3/4' REPRISE 5 - K.151B - (UC5)

Résumé technique

Carré d'entraînement3/4 ''
Longueur170 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLIQUET 3/4' REPRISE 5 - K.151B - (UC5)


Cliquet 3/4" sans manche
- Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
- Inversion par chapeau rotatif.
- Utilisation avec broche K.125 ou K.126 et manche K.154AM.
- Verrouillage de sécurité par plongeur.
- Poignée en élastomère mono-matière : forte résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus sévères : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/4 ''
Longueur170 mm
Diamètre68 mm
111,71 € HT
/ unité
134,05 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h