Cliquet Facom SL.161PB, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 37 mm | Longueur: 262 mm

Cliquet 1/2"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :SL.161PB
Rubix :0139-5333326
EAN :3148519045369
CLIQUET ETANCHE 1/2 SL.161PB (PROMO 10/20)

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Longueur262 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLIQUET ETANCHE 1/2 SL.161PB (PROMO 10/20)


Conçu pour les interventions précises, le cliquet étanche haute performance à verrouillage FACOM SL161PB allie sécurité et fiabilité. Son mécanisme à 72 dents garantit une reprise fine de 5°, adaptée aux espaces confinés.

Caractéristiques :
Le cliquet étanche haute performance FACOM SL161PB a été conçu pour répondre aux besoins de maintenance et de montage. Son mécanisme à 72 dents permet une reprise à 5°, garantissant un travail précis dans les zones d’accès restreint. Le verrouillage de sécurité de la douille empêche toute perte accidentelle de douilles lors des manipulations. L’inversion par levier permet la visualisation du sens de rotation. La tête ultra-compacte permet une intervention dans des zones exigües, tandis que le système "paume de main" autorise un appui direct sur la tête sans risque d’inversion involontaire. La poignée en élastomère bi-matière présente une bonne résistance à l’abrasion et aux solvants courants (SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène). Un trou intégré dans la poignée permet son accrochage pour les travaux en hauteur. Sa finition chromée brillante facilite le nettoyage et améliore la durabilité.

Spécifications :
• Angle de reprise : 5°
• Diamètre : 37 mm
• Longueur totale : 262 mm
• Poids net : 0,445 kg
• Nombre de dents : 72
• Taille du carré conducteur : 1/2 in
• Mécanisme d’inversion : levier
• Matériau de la poignée : élastomère bi-matière
• Finition : vernis chromé
• Accrochable : oui (trou de suspension)

Normes :
• Respecte la norme européenne DIN 3122, relative aux outils à carrés d'entraînement
• Conforme à la norme internationale ISO 3315 : qui spécifie les dimensions totales, la valeur minimale de la dureté Rockwell du carré d'entraînement, la méthode d'essai de torsion, les valeurs minimales de résistance à la torsion, la désignation et le marquage des douilles à main à carré conducteur

Points forts

• Réduction du risque de perte de douilles grâce au système de verrouillage sécurisé
• Manipulation facilitée même avec des gants, via le levier d’inversion ergonomique
• Adaptation aux environnements contaminés par la poussière industrielle grâce à l’étanchéité du mécanisme
• Résistance chimique élevée de la poignée, compatible avec les principaux solvants d’atelier
• Utilisation sûre en hauteur grâce à l’anneau d’accrochage intégré

Applications

Le cliquet à verrouillage FACOM SL161PB s’adresse aux professionnels de la maintenance industrielle, de la mécanique générale et de la construction métallique. Il est particulièrement adapté aux ateliers de production, les chaînes d’assemblage, la maintenance énergétique et l’aéronautique. Son étanchéité permet une utilisation dans les zones exposées à la poussière ou à l’humidité, tandis que sa compatibilité chimique en fait un outil fiable pour les techniciens intervenant dans les environnements soumis aux hydrocarbures et solvants.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Longueur262 mm
Diamètre37 mm
38,89 € HT
/ unité
46,67 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h