Cliquet Facom KL.161PB, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 60 mm | Longueur: 512 mm

Cliquet 3/4" étanche hautes Performances

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :KL.161PB
Rubix :0139-5242613
EAN :3148519444742
CLIQUET 3/4' ETANCHE KL.161PB (PROMO 2/4)

Résumé technique

Carré d'entraînement3/4 ''
Longueur512 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLIQUET 3/4' ETANCHE KL.161PB (PROMO 2/4)


Le cliquet étanche hautes performances 3/4" Facom est un outil d'entrainement conçu pour les opérations de serage et desserage pour l’industrie et la maintenance. Il assure un usage fiable au quotidien, y compris en atelier poussiéreux ou au contact de solvants. Sa prise en main est simple et sécurisée. Il convient aux interventions sur machines, véhicules industriels et équipements lourds.

Caractéristiques :
Ce cliquet favorise un travail précis dans les zones peu accessibles grâce à sa tête ultra-compacte. Le mécanisme à 120 dents autorise une reprise à 3°, utile quand la course est limitée. L’inversion par levier rend le changement de sens rapide et lisible, y compris avec des gants. Le système « paume de main » permet d’appuyer sur la tête pendant le serrage ou le desserrage sans inverser le sens par erreur. La poignée en élastomère bi matière offre une bonne tenue en main et résiste aux solvants d’atelier (SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène). Un trou dans la poignée permet l’accrochage pour le travail en hauteur. La présentation chromée satinée limite les traces et facilite l’entretien.

Spécifications :
• Angle de reprise : 3°
• Nombre de dents : 120
• Hauteur : 52 mm
• Longueur totale : 512 mm
• Diamètres : 60 mm
• Poids net : 1,47 kg
• Mécanisme d’inversion : levier
• Poignée : oui, bi matière en élastomère
• Finition : chrome satiné
• Trou de suspension : oui

Normes :
• DIN 3122 : norme européenne définissant les exigences dimensionnelles, mécaniques et de sécurité pour les cliquets à main
• ISO 3315 : norme internationale précisant les prescriptions relatives aux outils manuels à entraînement carré, notamment la résistance, la géométrie et la durabilité

Points forts

• Maniabilité en espace restreint grâce à la tête compacte.
• Changement de sens simple à comprendre, même main gantée.
• Réduction des erreurs d’inversion avec le système « paume de main »
• Résistance aux solvants d’atelier, pour une poignée qui garde ses propriétés
• Accrochage possible pour sécuriser les travaux en hauteur
• Finition satinée facile à nettoyer au quotidien
• Étanchéité aux poussières industrielles, utile en atelier et sur chantier

Applications

• Maintenance de poids lourds, engins et équipements industriels
• Serrage et desserrage de boulons sur machines, moteurs et structures métalliques
• Travaux en atelier exposé aux huiles, carburants et solvants
• Opérations dans les secteurs mécanique, énergétique, transport et industrie lourde

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/4 ''
Longueur512 mm
Diamètre60 mm
Poids1470 g
95,00 € HT
/ unité
114,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h