Cliquet Facom K.149, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 65.5 mm | Longueur: 510 mm

Cliquet 3/4 "Chantier"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :K.149
Rubix :0139-5054070
EAN :3148517403321
CLIQUET 3/4 GROS EFFORT K.149

Résumé technique

Carré d'entraînement3/4 ''
Longueur510 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLIQUET 3/4 GROS EFFORT K.149


Pensé pour résister aux contraintes du terrain, le cliquet de chantier Facom 3/4'' référence K.149 combine puissance et fiabilité. Son mécanisme robuste résiste à la poussière et aux intempéries.

Caractéristiques :
Ce cliquet a été conçu pour offrir une efficacité maximale dans les environnements de travail extérieurs. Son mécanisme à 40 dents permet une reprise à 9°, garantissant un serrage fluide et précis. La poignée amovible tout en métal est adaptée à chaque situation, tandis que le système de verrouillage Push-Lock maintient fermement la douille en place pour une sécurité accrue. Conçu en métal robuste avec une finition chrome satin, le cliquet résiste aux chocs, à la corrosion et à la saleté, garantissant une durabilité supérieure à la moyenne. L’inversion du sens de rotation par levier permet une utilisation aisée, même avec des gants ou des mains grasses, tout en offrant une visualisation claire du sens de rotation. Facile à entretenir, il se démonte rapidement avec une simple clé Torx® T15.

Spécifications :
- Angle de reprise : 9°.
- Nombre de dents : 40.
- Entraînement : carré 3/4''
- Type de mécanisme : à levier avec inversion manuelle.
- Diamètre de la tête : 65,5 mm.
- Longueur totale : 510 mm.
- Poids net : 2,9 kg.
- Finition : chrome satin.
- Matériau de la poignée : métal.
- Système de verrouillage : Push-Lock avec libération par bouton.
- Entretien : réalisable avec clé Torx® T15.

Normes :
Ce cliquet répond aux normes et standards suivants :
- ASME B107.10.
- ASME B107.110.
- DIN 3122.
- ISO 3315.

Points forts

- Performance durable : mécanisme robuste et peu sensible aux salissures, idéal pour une utilisation en extérieur.
- Sécurité renforcée : système Push-Lock pour un maintien parfait de la douille pendant l’utilisation.
- Ergonomie supérieure : inversion rapide et intuitive du sens de rotation, même avec des gants.
- Précision accrue : angle de reprise à 9° permettant un serrage fin et contrôlé.
- Longue durée de vie : outil garanti à vie, conçu pour résister aux conditions de chantier les plus exigeantes.

Applications

Conçu pour les interventions lourdes et les applications industrielles où la fiabilité est essentielle. S’utilise principalement dans les travaux de maintenance, les opérations de montage mécanique, et les assemblages sur chantiers extérieurs. Outil privilégié pour les professionnels de la construction, les techniciens de maintenance, les mécaniciens industriels et les opérateurs de réseaux. Ne doit pas être utilisé avec un tube comme rallonge au risque de le détruire. 

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/4 ''
Longueur510 mm
Diamètre65,5 mm
207,01 € HT
/ unité
248,41 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h