Cliquet Roebuck 828239, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Longueur: 125 mm

Cliquet composite 72 dents

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :828239
Rubix :C600-5166385
EAN :3660338047770
CLIQUET COMPOSITE 72 DENTS 1/4'' PUSH

Résumé technique

Carré d'entraînement1/4 ''
Longueur125 mm

Documents

Détails articles : CLIQUET COMPOSITE 72 DENTS 1/4'' PUSH


Norme : ISO 3315
Cliquet 72 dents :
angle de reprise de 5°.
Corps en composite.
Cliquet à technologie Push.
Poids 15 % inférieur à un cliquet classique.
Ne raye pas, sans chrome.

Points forts

Sans chrome, ne raye pas

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/4 ''
Longueur125 mm
35,03 € HT
/ unité
42,04 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h