Cliquet Roebuck 828241, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Longueur: 250 mm

Cliquet composite 72 dents

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :828241
Rubix :C600-5166386
EAN :3660338047787
CLIQUET COMPOSITE 72 DENTS 1/2'' PUSH

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Longueur250 mm

Documents

Détails articles : CLIQUET COMPOSITE 72 DENTS 1/2'' PUSH


Norme : ISO 3315
Cliquet 72 dents :
angle de reprise de 5°.
Corps en composite.
Cliquet à technologie Push.
Poids 15 % inférieur à un cliquet classique.
Ne raye pas, sans chrome.

Points forts

Sans chrome, ne raye pas

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Longueur250 mm
32,36 € HT
/ unité
38,83 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h