Cliquet Roebuck 6817718, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 42 mm | Longueur: 290 mm
CLIQUET À MANCHE ROTATIF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :6817718
Rubix :R600-5310346
EAN :3660338501548



Documents
Détails articles : CLIQUET A MANCHE ROTATIF 1/2''
IDÉAL POUR TRAVAILLER DANS DES ESPACES CONFINÉS : cliquet 60 dents avec poignée rotative
EFFICACE : permet de travailler deux fois plus vite dans des espaces restreints
ROBUSTE : fabriqué en acier au chrome vanadium de haute qualité
PRATIQUE : carré d'entraînement traversant et marquage pour modifier et identifier facilement le sens de rotation
CONFORT : poignée ergonomique pour davantage de confort lors des utilisations prolongées
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Longueur | 290 mm |
| Diamètre | 42 mm |
| Finition | matte |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,06 € HT
/ unité
90,07 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
