Cliquet Facom R.180PB, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Longueur: 115 mm
Cliquet 1/4'' Ultra-Compact Tête Flexible 180° pour embouts 1/4"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :R.180PB
Rubix :0139-5287618
EAN :3662424052606

Documents
Détails articles : CLIQUET 1/4''COMPACT TETE FLEXIBLE 18 R.180PB
Le cliquet 1/4'' ultra-compact à tête flexible 180° Facom est conçu pour les travaux d’assemblage et de maintenance en espaces réduits. Sa compacité facilite l’accès. Son format 1/4" s’adresse aux usages de précision en environnement professionnel.
Caractéristiques :
La tête s’oriente jusqu’à 180° pour s’aligner avec l’axe de vissage et atteindre les zones peu accessibles. Un bouton verrouille la position de la tête sur 13 crans afin de conserver l’angle choisi pendant l’effort. Le mécanisme interne à dentures fines autorise une reprise courte et régulière, utile dans les zones où l’amplitude est limitée. L’inversion se fait par levier, d’un geste simple, avec une indication visuelle du sens de rotation. Le corps accepte les embouts 1/4" et, avec l’adaptateur, les douilles carré 1/4". La rallonge magnétique traversante de 100 mm peut se positionner en « poignée en T » pour augmenter la prise en main et guider l’embout.
Spécifications :
• Orientation de tête : 180°
• Positions de verrouillage de la tête : 13
• Angle de reprise : 6°
• Nombre de dents : 60
• Inversion : par levier
• Diamètre : 18,5 mm
• Hauteur : 12,5 mm
• Rallonge magnétique traversante : 100 mm (réf. EF.R180)
Caractéristiques :
La tête s’oriente jusqu’à 180° pour s’aligner avec l’axe de vissage et atteindre les zones peu accessibles. Un bouton verrouille la position de la tête sur 13 crans afin de conserver l’angle choisi pendant l’effort. Le mécanisme interne à dentures fines autorise une reprise courte et régulière, utile dans les zones où l’amplitude est limitée. L’inversion se fait par levier, d’un geste simple, avec une indication visuelle du sens de rotation. Le corps accepte les embouts 1/4" et, avec l’adaptateur, les douilles carré 1/4". La rallonge magnétique traversante de 100 mm peut se positionner en « poignée en T » pour augmenter la prise en main et guider l’embout.
Spécifications :
• Orientation de tête : 180°
• Positions de verrouillage de la tête : 13
• Angle de reprise : 6°
• Nombre de dents : 60
• Inversion : par levier
• Diamètre : 18,5 mm
• Hauteur : 12,5 mm
• Rallonge magnétique traversante : 100 mm (réf. EF.R180)
Points forts
• Accès en zone confinée : format compact et tête orientable pour intervenir là où l’espace est limité.
• Maîtrise du geste : verrouillage de la tête sur plusieurs crans pour garder l’angle choisi pendant l’effort
• Changement de sens visible : levier d’inversion manipulable avec ou sans gants, avec repère de rotation
• Polyvalence d’outillage : embouts 1/4" et douilles 1/4" via adaptateur, pour couvrir montage et démontage
• Guidage et maintien : rallonge magnétique traversante pour positionner l’embout et travailler en « poignée en T »
• Maîtrise du geste : verrouillage de la tête sur plusieurs crans pour garder l’angle choisi pendant l’effort
• Changement de sens visible : levier d’inversion manipulable avec ou sans gants, avec repère de rotation
• Polyvalence d’outillage : embouts 1/4" et douilles 1/4" via adaptateur, pour couvrir montage et démontage
• Guidage et maintien : rallonge magnétique traversante pour positionner l’embout et travailler en « poignée en T »
Applications
• Maintenance industrielle
• Mécanique légère
• Assemblage électromécanique
• Interventions en compartiment moteur
• Travaux d’ajustement et de montage en atelier
• Opérations de vissage en série
• Maintenance préventive sur site
• Mécanique légère
• Assemblage électromécanique
• Interventions en compartiment moteur
• Travaux d’ajustement et de montage en atelier
• Opérations de vissage en série
• Maintenance préventive sur site
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Longueur | 115 mm |
| Poids | 70 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,60 € HT
/ unité
46,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h