Harnais de sécurité Miller 1033537, Taille : 02 | Nombre de points d'accroche : 4

Miller H-Design BodyFit ceinture coulissante

Voir les informations techniques

Références

Miller :1033537
Rubix :0491-6134656
EAN :3660681059178
HARNAIS HDESIGN DURAFLEX 2LO S2 BODYFIT AUTO

Résumé technique

Nombre de points d'accroche4
Taille2

Détails articles : HARNAIS HDESIGN DURAFLEX 2LO S2 BODYFIT AUTO


Le harnais H-Design est désormais également doté d’une ceinture à réglage vertical breveté (version BodyFit), qui s’adapte parfaitement à toutes les morphologies. C’est une solution confortable unique qui permet de travailler sur les poteaux et pylônes tout en ayant les mains libres. 2 points d’attache + 2 points latéraux de maintien au travail. 2 boucles de sangle. Norme EN361 et EN358.

Points forts

La ceinture Miller H-Design offre un confort de maintien au travail exceptionnel : ceinture confortable avec rembourrage respirant, ceinture rotative (version BodyFit), ceinture à réglage vertical unique et breveté (version BodyFit).

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche4
Taille2
386,88 € HT
/ unité
464,26 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h