Meuleuse d’angle Makita GA9070X1, Sans fil: Non | Poids: 8.5 kg
Meuleuse
Voir les informations techniquesRéférences
Makita :GA9070X1
Rubix :0142-5446298
Fabricant :GA9070X1
EAN :0088381746458


Résumé technique
| Diamètre de disque | 230 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 6600 rpm |
| Poids | 8,5 kg |
Détails articles : MEULEUSE D. 230 MM 2700 W
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 230 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 6600 rpm |
| Poids | 8,5 kg |
| Sans fil | non |
| Modèle | ga9070x1 |
| Vitesse à vide | 6600 rpm |
| Puissance | 2800 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,49 € HT
/ unité
352,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours