Meuleuse d’angle Bosch GGS 30 LS (06012B5020), Sans fil: Oui | Poids: 1.7 kg
Meuleuse droite
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch :GGS 30 LS (06012B5020)
Rubix :0136-5467638
Fabricant :06012B5020
EAN :4053423237399

Détails articles : MEULEUSE DROITE GGS 30 LS
La meuleuse professionnelle GGS 30 LS est conçue pour offrir une commodité et une sécurité optimales tout en fournissant une performance de meulage puissante. Grâce à la fonction de verrouillage de la broche, une seule clé est nécessaire pour le remplacement des accessoires. D'autres caractéristiques de conception garantissent un fonctionnement plus souple et sans fatigue, ainsi qu'une sécurité accrue : cette meuleuse est ergonomique, avec une poignée plus petite, et elle est équipée d'une commande KickBack, d'un démarrage progressif et d'une protection contre le redémarrage.
Points forts
-Changement d'accessoire facile et pratique grâce à la fonction de verrouillage de la broche
Outil ergonomique doté d'une puissance de meulage de 750 watts
Caractéristiques de sécurité complètes avec la commande KickBack, le démarrage progressif et la protection contre le redémarrage
Application polyvalente grâce à la sélection de la vitesse et à la broche de meulage longue et mince
Idéal pour les travaux lourds sur le métal et la sculpture sur pierre, même dans les espaces restreints.
Outil ergonomique doté d'une puissance de meulage de 750 watts
Caractéristiques de sécurité complètes avec la commande KickBack, le démarrage progressif et la protection contre le redémarrage
Application polyvalente grâce à la sélection de la vitesse et à la broche de meulage longue et mince
Idéal pour les travaux lourds sur le métal et la sculpture sur pierre, même dans les espaces restreints.
Applications
Rectification des moules ; ébavurage des surfaces ; fraisage des alésages ; traitement des cordons de soudure ; élimination de la peinture et de la rouille
Informations techniques
Attributs
| Vitesse de rotation | 33000 rpm |
|---|---|
| Poids | 1,7 kg |
| Sans fil | oui |
| Modèle | ggs |
| Vitesse à vide | 33000 rpm |
| Puissance | 750 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,50 € HT
/ unité
319,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h