Meuleuse d’angle Makita GD0810C, Tension: 230 V | Sans fil: Oui | Poids: 1.9 kg

Meuleuse droite Ø 8 mm 750 W

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Makita :GD0810C
Rubix :0142-5142039
EAN :0088381034586
MEULEUSE DROITE 750W

Résumé technique

Tension230 V
Diamètre de disque8 mm
Vitesse de rotation7000 rpm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MEULEUSE DROITE 750W


Meuleuse droite Ø 8 mm 750 W
- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges
- Sécurité : Machine optimisée pour travail avec brosses métalliques

Informations techniques


Attributs
Tension230 V
Diamètre de disque8 mm
Vitesse de rotation7000 rpm
Poids1,9 kg
Sans filoui
Typemakita meuleuse gd0810c 110v
Modèlegd0810c
Vitesse à vide7000 rpm
Puissance750 W
483,70 € HT
/ unité
580,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours