Meuleuse d’angle Fein 71221662000, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.2 kg
Meuleuse dangle compacte
Voir les informations techniquesRéférences
Fein :71221662000
Rubix :0140-5487931
Fabricant :71221662000
EAN :4014586901244

Détails articles : MEULEUSE DANGLE COMPACTE CCG 18-125-12 AS SET 2X8AH
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Poids | 2,2 kg |
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
859,00 € HT
/ unité
1 030,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours




