Meuleuse d’angle Bosch 06019N4100, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 1.7 kg
Meuleuse d'angle
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch :06019N4100
Rubix :0136-5487633
Fabricant :06019N4100
EAN :4053423323474


Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 9000 rpm |
Détails articles : GWS 18V-11 SOLO (C)
Conçue pour la plus large gamme de travaux de coupe et de meulage légers à moyens, cette meuleuse d'angle est un polyvalent adapté au MRO & aux installations finales sur site. Avec 1100 W de puissance équivalente en filaire et une capacité de surcharge optimisée, elle prend en charge des tâches industrielles telles que l'ébavurage, l'élimination de la rouille, la maintenance des lignes et les réparations avec une durabilité exceptionnelle. Pendant l'utilisation, la poignée anti-vibration et une prise plus fine et plus longue améliorent le confort de l'utilisateur et réduisent la fatigue, tandis qu'un ensemble complet de dispositifs de sécurité diminue le risque de blessure. Excellent choix pour le MRO & les installations finales sur site, cette meuleuse d'angle vous permet d'aborder un large éventail d'applications, y compris toutes les opérations de coupe et de meulage légères à moyennes telles que l'ébavurage, la maintenance des lignes et les réparations.
Points forts
•Polyvalent tout-terrain au design équilibré pour une large gamme d'applications
•Excellente durabilité grâce à 1100 W de puissance avec une capacité de surcharge optimisée
•Plus de confort et moins de fatigue grâce à la poignée anti-vibration et à une prise plus fine
•Risque de blessure réduit pendant le travail grâce à l'ensemble complet de dispositifs de sécurité
•Excellente durabilité grâce à 1100 W de puissance avec une capacité de surcharge optimisée
•Plus de confort et moins de fatigue grâce à la poignée anti-vibration et à une prise plus fine
•Risque de blessure réduit pendant le travail grâce à l'ensemble complet de dispositifs de sécurité
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 9000 rpm |
| Poids | 1,7 kg |
| Sans fil | oui |
| Type | meuleuse d'angle |
| Modèle | gws 18v-11 |
| Vitesse à vide | 9000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,94 € HT
/ unité
262,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h