Meuleuse d’angle Bosch GWX 18V-10 PSC (06017B0800), Tension: 18 V | Sans fil: Oui
Meuleuse d'angle sans fil GWX 18V-10PSC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences


Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 9000 rpm |
Documents
Détails articles : MEULEUSE 115 125 MM GWX 18V-10 PSC SOLO L-BOXX
X-LOCK : changement de l’accessoire par un simple « clic ». Moteur sans charbon.
Interrupteur non blocable pour une coupure du moteur lors du relâchement de l’interrupteur.
Variateur de vitesse pour une utilisation optimale selon le besoin.
Système de freinage pour un arrêt du disque en 2 secondes.
Drop Control, KickBack Control, protection anti redémarrage pour toujours plus de sécurité .
Meuleuse connectée avec interface écran sur l’outil.
Points forts
Informations techniques
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 9000 rpm |
| Sans fil | oui |
| Modèle | gwx 18v-10 psc |
Foire aux questions
La meuleuse d'angle sans fil Bosch GWX 18V-10 PSC (06017B0800) est livrée avec un système X-LOCK sans clé, qui permet de changer les accessoires rapidement et facilement. Elle s'appuie aussi sur un moteur sans charbon.
La meuleuse d'angle sans fil Bosch GWX 18V-10 PSC (06017B0800) dispose d'un module Bluetooth Connectivity qui permet de régler l'outil directement via l'application Toolbox. Son interface utilisateur avec sélection de vitesse fournit un retour actif.
La meuleuse d'angle sans fil Bosch GWX 18V-10 PSC (06017B0800) est compatible avec les capots d'aspiration DE 125 EA-T Professional et GDE 115 / 125 FC-T Professional. Elle l'est aussi avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 V Bosch Professional, ainsi qu'avec AMPShare.
La meuleuse d'angle sans fil Bosch GWX 18V-10 PSC (06017B0800) se distingue aussi par un interrupteur PROtection, un X-Brake et le KickBack Control.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h





