Meuleuse d’angle Bosch GWS 7-125, Tension: 230 V | Sans fil: Non | Poids: 1.9 kg

Meuleuse d'angle GWS 7-125

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :GWS 7-125
Rubix :0136-5285105
Fabricant :0601388108
EAN :3165140823715
MEULEUSE GWS 7-125 CARTON

Résumé technique

Tension230 V
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation11000 rpm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MEULEUSE GWS 7-125 CARTON


La meuleuse angulaire GWS 7-125 Professional de Bosch est une solution compacte et puissante conçue pour répondre aux exigences des professionnels de l’industrie et du bâtiment. Avec son moteur de 720 W et son design ergonomique, cet outil garantit une excellente maniabilité et une grande efficacité, même dans les espaces restreints. Sa conception fine et légère permet un travail prolongé sans fatigue, tout en assurant une prise en main confortable.

Caractéristiques :
La GWS 7-125 Professional intègre un moteur compact de 720 W qui permet des performances constantes et fiables dans les applications intensives. Sa poignée ultra-fine de 176 mm de circonférence offre une ergonomie optimale pour les longues sessions de travail. La tête d’engrenage plate facilite l’accès aux zones difficiles, tandis que le capot de protection anti-rotation assure une protection constante même en cas de rupture du disque. Le refroidissement direct du moteur prolonge la durée de vie de l’outil en augmentant sa résistance aux surcharges. En cas de coupure de courant, la protection anti-redémarrage empêche tout redémarrage involontaire, garantissant ainsi une sécurité maximale.

Spécifications :
• Puissance absorbée nominale : 720 W
• Puissance débitée : 300 W
• Régime à vide : 11 000 tr/min
• Filetage de la broche : M14
• Diamètre de la meule : 125 mm
• Diamètre du plateau de ponçage souple : 125 mm
• Diamètre de la brosse boisseau : 75 mm
• Diamètre de la meule assiette : 75 mm
• Poids : 1,9 kg
• Interrupteur : blocable
• Tension : 230 V (plage : 220 – 240 V)
• Vibrations ponçage de surface (dégrossissage) : ah = 6,5 m/s², K = 1,5 m/s²
• Vibrations ponçage avec feuille abrasive : ah = 3,5 m/s², K = 1,5 m/s²
Inclus dans cette variante
• Flasque de serrage
• Poignée auxiliaire
• Capot de protection
• Clé à ergots
• Ecrou de serrage

Normes :
• Directive 2006/42/EC sur la sécurité des machines
• Directive 2014/30/EU sur la compatibilité électromagnétique
• Directive 2011/65/EU (RoHS)
• EN IEC 62841-1 + A11 : sécurité des outils électroportatifs
• EN IEC 62841-2-3 + A11 : sécurité des meuleuses angulaires
• EN IEC 55014-1 et EN IEC 55014-2 : émissions et immunité CEM
• EN IEC 63000 : documentation des substances dangereuses

Informations sur la marque :
Bosch est un fournisseur mondial de technologies et de services, dont la mission est de créer des produits qui suscitent l’enthousiasme, améliorent la qualité de vie et préservent les ressources naturelles. Présent dans plus de 60 pays dans le monde, Bosch agit dans quatre secteurs d’activité : la mobilité, les techniques industrielles, les biens de consommation et les techniques pour l’énergie et le bâtiment. Fort de son expertise dans les capteurs, les logiciels, la connectivité et l’intelligence artificielle, Bosch conçoit des solutions innovantes et durables à partir d’une seule source. Sa division Bosch Professional propose des outils électroportatifs fiables et performants, pensés pour les professionnels de l’industrie et du bâtiment. Fidèle à sa promesse de "Technologie inventée pour la vie", Bosch met la qualité, la fiabilité et la durabilité au cœur de chacune de ses innovations.

Points forts

• Meuleuse compacte avec poignée fine pour un contrôle optimal
• Tête d’engrenage plate facilitant l’accès aux espaces exigus
• Refroidissement direct pour une meilleure résistance à la surcharge
• Protection anti-redémarrage pour plus de sécurité
• Capot de protection indéformable et anti-rotation
• Excellente maniabilité pour un travail précis et sans fatigue

Applications

• Tronçonnage de métaux, briques et carrelage
• Meulage de cordons de soudure
• Décapage de peintures et de rouille
• Travaux de finition dans les zones difficiles d’accès
• Utilisation dans l’industrie légère, la construction et la rénovation
• Adaptée aux ateliers de maintenance et aux chantiers professionnels

Informations techniques


Attributs
Tension230 V
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation11000 rpm
Poids1,9 kg
Sans filnon
Modèlegws 7-125
Vitesse à vide11000 rpm
Puissance700 W
83,70 € HT
/ unité
100,44 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h