Meuleuse d’angle Makita DGA900PT4, Tension: 36 V | Sans fil: Oui | Poids: 5.2 kg

Meuleuse d'angle DGA900PT4

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Makita :DGA900PT4
Rubix :0142-5294066
EAN :0088381850476
MEULEUSE 230MM 2X18V LI-ION 5AH (4 BATTERIES)

Résumé technique

Tension36 V
Diamètre de disque230 mm
Vitesse de rotation5700 rpm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MEULEUSE 230MM 2X18V LI-ION 5AH (4 BATTERIES)


Meuleuse d'angle diamètre 230 mm 36V = 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah (4 batteries)

Performances comparables à un modèle filaire équivalent
Protection anti kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal
Poignée arrière anti-vibration
Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité
Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Poignée ergonomique Soft Grip

Informations techniques


Attributs
Tension36 V
Diamètre de disque230 mm
Vitesse de rotation5700 rpm
Poids5,2 kg
Sans filoui
Modèledga900pt4
Vitesse à vide5700 rpm
803,45 HT
/ unité
964,14 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h