Meuleuse d’angle Fein 72250460000, Sans fil: Non | Poids: 2.4 kg
Meuleuse d'angle compacte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :72250460000
Rubix :0140-5487919
Fabricant :72250460000
EAN :4068708005020





Résumé technique
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 12000 rpm |
| Poids | 2,4 kg |
Documents
Détails articles : MEULEUSE DANGLE COMPACTE CG 7-125
Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm|CG 7-125|La meuleuse d’angle compacte et maniable 700 W pour les travaux simples de meulage et de tronçonnage.
Puissance absorbée: 750 W|Puissance utile: 440 W|Vitesse à vide: 12 000 - min⁻¹|Meule Ø: 125 mm|Plateau souple Ø: 125 mm|Câble avec fiche: 4 m|Poids selon EPTA: 1,80 kg
Points forts
Ergonomie parfaite grâce au régulateur à coulisse latéral et à la petite taille.|Travail confortable grâce au faible poids.|Réducteur avec pignonnerie complète en métal orientable par pas de 90° pour une robustesse et une durée de vie maximales. Très bonne accessibilité dans les endroits exigus. Sécurité accrue grâce à la protection intégrée contre le redémarrage intempestif.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 12000 rpm |
| Poids | 2,4 kg |
| Sans fil | non |
| Puissance | 750 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,83 € HT
/ unité
179,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours