Meuleuse d’angle Bosch 06017D5000

Meuleuse angulaire

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :06017D5000
Rubix :0136-5519891
Fabricant :06017D5000
MEULEUSE ANGULAIRE EXWS20-125SB SOLO (C)

Documents

Détails articles : MEULEUSE ANGULAIRE EXWS20-125SB SOLO (C)


• Puissance industrielle maximum : Avec puissance d’entrée max. 2000 W
• Moteur sans charbon : Durée de vie prolongée et fréquence de maintenance réduite.
• Très bonne ergonomie : La plus petite taille de poignée dans la plage de puissance la plus élevée pour les petites meuleuses angulaires.
• Protection améliorée : Le KickBack Control réduit le risque de blessure en cas de blocage du disque.

Caractéristiques techniques :
• Puissance absorbée nominale : 2000 W
• Régime à vide : 2.800 – 10.500 tr/min
• Puissance débitée : 1400 W
• Filetage de la broche : M14
• Poignée principale : Champignon
• Ø meule : 125 mm
• Ø Meule boisseau : 125 mm
• Perçage Ø : 22,2 mm
• Poids : 2,4 kg
• Interrupteur : Interrupteur blocable
• Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) : 148 x 392 x 141 mm
• Plage de tension : 220 – 240 V

Informations techniques


Attributs
338,05 HT
/ unité
405,66 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h