Meuleuse d’angle Bosch 06019H6M00

Meuleuse angulaire

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :06019H6M00
Rubix :0136-5519888
Fabricant :06019H6M00
MEULEUSE ANGULAIRE EXWS18V-180P SOLO L

Documents

Détails articles : MEULEUSE ANGULAIRE EXWS18V-180P SOLO L


• Puissance et compacité combinées : Profondeur de coupe d’une grande meuleuse angulaire mais dimensions et légèreté d’une petite.
• BITURBO BRUSHLESS : Moteur haute performance et système d’entraînement conçus pour exploiter pleinement la puissance très élevée des batteries EXPERT.
• Protection améliorée de l’utilisateur : L’interrupteur PROtection déclenche l’arrêt immédiat de la meuleuse angulaire dès qu’il est relâché.
• Protection améliorée de l'utilisateur : La fonction KickBack Control réduit le risque de blessure en arrêtant le moteur en cas de blocage du disque.

Caractéristiques techniques :
• Régime à vide : 6.100 tr/min
• Tension de la batterie : 18,0 V
• Filetage de la broche : M14
• Perçage Ø : 22,23 mm
• Poids sans batterie : 2,8 kg
• Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) : 357 x 442 x 253 mm
• X-LOCK : Non
• BITURBO : Oui
• Vitesse de sortie à vide, nominale maxi : 7000 tr/min
• Ø meule : 180 mm

Informations techniques


Attributs
430,41 HT
/ unité
516,49 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h