Meuleuse d’angle Bosch 06019L8000

Meuleuse angulaire

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :06019L8000
Rubix :0136-5519887
Fabricant :06019L8000
MEULEUSE ANGULAIRE EXWS18V2-230P SOLO XL

Documents

Détails articles : MEULEUSE ANGULAIRE EXWS18V2-230P SOLO XL


• Puissance élevée : Jusqu’à ≃2 700 W de puissance filaire équivalente pour les applications exigeantes de coupe et de meulage.
• BITURBO BRUSHLESS : Système d’entraînement et moteur hautes performances 2x18V développés pour exploiter la puissance extrême des batteries EXPERT.
• Maîtrise inégalée de l’outil : Conception parfaitement équilibrée et carter de moteur rotatif permettant d’obtenir la position idéale en fonction de l’application.
• Protection améliorée : La fonction KickBack Control réduit le risque de blessure en arrêtant le moteur en cas de blocage du disque.

Caractéristiques techniques :
• Tension de la batterie : 2 x 18,0 V
• Filetage de la broche : M14
• Perçage Ø : 22,23 mm
• Poids sans batterie : 4,2 kg
• Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) : 395 x 607 x 238 mm
• X-LOCK : Non
• BITURBO : Oui
• Vitesse de sortie à vide, nominale maxi : 5000 tr/min
• Ø meule : 230 mm

Informations techniques


Attributs
620,46 HT
/ unité
744,55 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h