Meuleuse d’angle Bosch 06018C7101, Tension: 220/240 V | Sans fil: Non | Poids: 6.3 kg

Meuleuse angulaire

Voir les informations techniques
Références
Bosch :06018C7101
Rubix :0136-5484788
Fabricant :06018C7101
EAN :4053423257847
MEULEUSE GWS 27-230 PR COFFRET
Résumé technique
Tension220/240 V
Diamètre de disque100 mm
Vitesse de rotation6500 rpm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULEUSE GWS 27-230 PR COFFRET


Il n’est pas facile de trouver une meuleuse angulaire qui soit à la fois puissante, simple et pratique. Très performante, la GWS 27-230 PR permet d’effectuer rapidement des travaux de tronçonnage et meulage difficiles. Son puissant moteur de 2 700 W améliore la productivité en permettant d’enlever plus de matière en moins de temps. Facile à manier, la meuleuse est dotée d’une poignée principale pouvant être tournée de 90° en appuyant sur un bouton. Elle offre ainsi une prise en main parfaite, tant pour les applications de meulage que de tronçonnage. Une fonction de verrouillage fait en sorte que la meuleuse ne puisse pas démarrer lorsque la poignée principale n’a pas été tournée totalement de 90° : elle doit s’enclencher en émettant un clic. La meuleuse GWS 27-230 PR bénéficie des fonctions KickBack Control et Vibration Control ainsi que d’un PROtection switch.

Points forts

  • Meuleuse puissante et efficace avec moteur de 2 700 W
  • Grand confort d’utilisation grâce à la forme ergonomique et à la poignée pouvant être tournée de 90°
  • Sécurité maximale grâce au KickBack Control, au système Vibration Control et au PROtection switch

Informations techniques


Attributs
Tension220/240 V
Diamètre de disque100 mm
Vitesse de rotation6500 rpm
Poids6,3 kg
Sans filnon
Modèlegws 27-230 pr
Vitesse à vide6500 rpm
Puissance2700 W
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
359,56 HT
/ unité
431,47 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h