Meuleuse d’angle Bosch 06019N9001, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 1.6 kg
Meuleuse angulaire sans fil
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch :06019N9001
Rubix :0136-5484508
Fabricant :06019N9001
EAN :4053423323801


Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 11000 rpm |
Détails articles : MEULEUSE ANGULAIRE GWS 18V-8 SOLO L-BOXX
Compacte et rapide, exceptionnelle pour les travaux de tronçonnage au quotidien
Points forts
- Pratique à utiliser d’une seule main grâce au design compact et léger
- Assure une grande productivité grâce à la réalisation possible de coupes très rapides pour les applications légères
- Autonomie par charge optimisée permettant de travailler plus longuement avec moins de recharges
- Meilleure maîtrise et confort amélioré grâce à la nouvelle forme ergonomique améliorée et au faible diamètre de prise en main
- Travail sans poussière grâce au flasque métallique compatible avec les aspirateurs Bosch
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 11000 rpm |
| Poids | 1,6 kg |
| Sans fil | oui |
| Modèle | gws 18v-8 |
| Vitesse à vide | 11000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,72 € HT
/ unité
261,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours