Meuleuse d’angle Bosch GWS 12V-76 (06019F200B), Tension: 12 V Li-Ion V | Sans fil: Oui | Poids: 0.5 kg
Meuleuse angulaire sans fil GWS 12V-76
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :GWS 12V-76 (06019F200B)
Rubix :0136-5326945
Fabricant :06019F200B
EAN :3165140913393


Résumé technique
| Tension | 12 v li-ion V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 76 mm |
| Vitesse de rotation | 19500 rpm |
Documents
Détails articles : MEULEUSE ANGULAIRE GWS12V-76 2 BATTERIES 3 AH L-BOXX
Ultra maniable ! Compacte et ergonomique pour un tronçonnage rapide. Progression de travail rapide grâce au moteur sans charbon. Diamètre : 76 mm. Régime à vide 0-19500 trs/min. Livrée avec 2 batteries 12 V 3,0 Ah, 2 disques à tronçonner inox, en coffret L-BOXX.
Points forts
Changement de meule facile grâce au nouveau blocage de broche.
Arrêt rapide de la meule.
Progression de travail rapide grâce au puissant moteur EC sans charbon.
Capot de protection réglable facilement sans outil.
Grande variété d'accessoires Bosch Professional disponibles.
Profondeur de coupe 16 mm. - Régime à vide 19500 tr/min. - Disque diam 76 mm. - Poids 0,9 kg.
Arrêt rapide de la meule.
Progression de travail rapide grâce au puissant moteur EC sans charbon.
Capot de protection réglable facilement sans outil.
Grande variété d'accessoires Bosch Professional disponibles.
Profondeur de coupe 16 mm. - Régime à vide 19500 tr/min. - Disque diam 76 mm. - Poids 0,9 kg.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 12 v li-ion V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 76 mm |
| Vitesse de rotation | 19500 rpm |
| Poids | 0,5 kg |
| Sans fil | oui |
| Type | meuleuse angulaire sans fil |
| Modèle | gws 12v-76 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
440,39 € HT
/ unité
528,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h