Meuleuse d’angle Bosch GWX 17-125 PSB (06017D3700), Sans fil: Non | Poids: 2.3 kg
MEULEUSE ANGULAIRE AVEC X-LOCK
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch :GWX 17-125 PSB (06017D3700)
Rubix :0136-5462416
Fabricant :06017D3700
EAN :4059952576541


Résumé technique
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 11500 rpm |
| Poids | 2,3 kg |
Détails articles : MEULEUSE GWX 17-125 PSB CARTON
La GWX 17-125 PSB Professional allie confort maximal et protection élevée de l’utilisateur avec son nouveau PROtection switch, sa poignée fine et ergonomique et sa fonction de coupure immédiate de l’alimentation en combinaison avec le X-Brake qui assure une immobilisation rapide de l’accessoire après relâchement de l’interrupteur. Cette petite meuleuse angulaire se distingue par une puissance élevée, une grande robustesse et une protection améliorée contre les poussières grâce aux ouïes d’aération placées au dos de l’outil. Son système de fixation sans clé X-LOCK rend les changements d’accessoires rapides, aisés et pratiques.
Ce produit comprend
- Boîte carton
- Poignée supplémentaire Vibration Control 2 608 900 000
- Capot de protection 1 605 510 365
- Capot de protection spécial tronçonnage enclipsable 2 608 000 756
- Filtre à poussière 2 608 000 824
Points forts
Rapport puissance/surface de préhension sans précédent avec PROtection switch, présélection de vitesse et X-Brake
- Nouveau PROtection switch (interrupteur homme mort) coupant immédiatement l’alimentation quand il est relâché et X-Brake pour une immobilisation rapide des accessoires
- Protection améliorée contre les poussières grâce aux ouïes d’aération placées à l’arrière de l’outil et au filtre à poussière amovible
- Changement d’accessoires rapide, aisé et pratique grâce au système de fixation sans clé X-LOCK
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 11500 rpm |
| Poids | 2,3 kg |
| Sans fil | non |
| Type | meuleuse d'angle |
| Modèle | gwx 17-125 psb |
| Vitesse à vide | 11500 rpm |
| Puissance | 1700 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
667,40 € HT
/ unité
800,88 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours