Meuleuse d’angle Makita DGA508RTJ, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.6 kg
Meuleuse angulaire Ø125 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :DGA508RTJ
Rubix :0142-5287061
EAN :0088381814799


Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 8500 rpm |
Documents
Détails articles : MEULEUSE 125MM 18V LI-ION 5AH
Moteur sans charbon pour plus de puissance, de performances et de maniabilité.
Protection anti kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité.
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe.
Livrées en coffret MAK-PAC.+ : un concentré de sécurité.
Protection anti kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité.
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe.
Livrées en coffret MAK-PAC.+ : un concentré de sécurité.
Points forts
Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
Protection anti kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
Frein électrique (< 5 secondes) et système anti-redémarrage pour plus de sécurité.
Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.
Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe
Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort
Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
Protection anti kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
Frein électrique (< 5 secondes) et système anti-redémarrage pour plus de sécurité.
Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.
Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe
Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort
Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 8500 rpm |
| Poids | 2,6 kg |
| Sans fil | oui |
| Modèle | dga508rtj |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
480,42 € HT
/ unité
576,50 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h