Meuleuse d’angle Makita GA038GZ01, Tension: 40 V | Sans fil: Oui
MEULEUSE 230MM 40V + AWS +
Voir les informations techniquesRéférences
Makita :GA038GZ01
Rubix :0142-5447435
EAN :0088381733779


Résumé technique
| Tension | 40 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 230 mm |
| Vitesse de rotation | 6600 rpm |
Détails articles : MEULEUSE 230MM 40V + AWS + COFFRET PLASTIQUE
Interrupteur poignée sécurité (homme mort). AWS aux aspirateurs compatibles Bluetooth. Roulements à billes surdimensionnés pour résister à la puissance importante. Parfaite pour les travaux intensifs en continu. Anti retour kick-back. Système AFT. Frein électrique. Contrôle automatique de la vitesse. Moteur sans charbon. Démarrage progressif.
Points forts
Meuleuse Ø 230 mm parfaite pour les travaux intensifs en continu.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 40 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 230 mm |
| Vitesse de rotation | 6600 rpm |
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,02 € HT
/ unité
319,22 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours