Meuleuse d’angle Dewalt DWE4579-QS, Sans fil: Non | Poids: 5.8 kg

Meuleuse 230 mm 2600W - interrupteur à gâchette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dewalt :DWE4579-QS
Rubix :2325-5277412
EAN :5035048394977
MEULEUSE D. 230MM - 2600W

Résumé technique

Diamètre de disque230 mm
Vitesse de rotation6500 rpm
Poids5,8 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MEULEUSE D. 230MM - 2600W


Meuleuse 230 mm 2600 W - interrupteur gâchette - carter de protection réglable sans outil, poignée latérale anti-vibration multi-positions, flasque intérieur/extérieur, clé de service

Points forts

La meuleuse d’angle de 230 mm possède un moteur puissant de 2700 W qui fournit une vitesse et une puissance élevée pour les applications qui le nécessitent et avec un degré de sécurité élevé grâce à son embrayage électronique qui coupe l’outil en cas d’obstruction, un démarrage progressif pour un contrôle plus élevé, un contrôle actif des vibrations et un interrupteur de sécurité pour éviter les démarrages accidentels.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de disque230 mm
Vitesse de rotation6500 rpm
Poids5,8 kg
Sans filnon
Vitesse à vide6500 rpm
Puissance2600 W
286,24 HT
/ unité
343,49 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours