Meuleuse d’angle Makita GA9020, Sans fil: Oui | Poids: 5.8 kg
Meuleuse Ø 230 mm 2200 W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :GA9020
Rubix :0142-5244607
EAN :0088381068130


Résumé technique
| Diamètre de disque | 230 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 6600 rpm |
| Poids | 5,8 kg |
Documents
Détails articles : MEULEUSE D.230MM 2200W
Meuleuse Ø 230 mm 2200 W
- Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé et livrée en coffret
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Système de refroidissement optimisé
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Carter de protection orientable
- Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé et livrée en coffret
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Système de refroidissement optimisé
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Carter de protection orientable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 230 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 6600 rpm |
| Poids | 5,8 kg |
| Sans fil | oui |
| Puissance | 2200 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,12 € HT
/ unité
250,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours