Meuleuse d’angle Makita GA9060, Sans fil: Oui | Poids: 5.3 kg
Meuleuse Ø 230 mm 2200 W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :GA9060
Rubix :0142-5289711
EAN :0088381809979


Résumé technique
| Diamètre de disque | 230 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 6600 rpm |
| Poids | 5,3 kg |
Documents
Détails articles : MEULEUSE GA9060 230 2200W
Meuleuse Ø 230 mm 2200 W
- Moteur plus résistant aux travaux lourds.
- Compacticité (450 mm) et légereté (5,3 kg) de la machine lui assurant une excellente manoeuvrabilité.
- Protection du levier d'interrupteur.
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort
- Bouton de blocage de l'outil pouvant être actionner par le côté.
- Moteur plus résistant aux travaux lourds.
- Compacticité (450 mm) et légereté (5,3 kg) de la machine lui assurant une excellente manoeuvrabilité.
- Protection du levier d'interrupteur.
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort
- Bouton de blocage de l'outil pouvant être actionner par le côté.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 230 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 6600 rpm |
| Poids | 5,3 kg |
| Sans fil | oui |
| Puissance | 2200 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,55 € HT
/ unité
288,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours